カテゴリ

  • 物流用品(400)
  • 制御機器(169)
  • 電気材料(145)
  • 農業機械(76)
  • オフィス家具(75)
  • 空調・照明・電設資材(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 建築金物(51)
  • 家電(50)
  • 切削工具(48)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 測定用品(39)
  • メカニカル部品(38)
  • 機構部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • バイク部品(31)
  • 自動車補修部品(28)
  • 作業工具(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 卓上消耗品(15)
  • 医療(13)
  • 清掃用品(11)
  • 作業服(11)
  • 空圧工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(6)
  • 住設機器(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 縫製用品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BS-01」の検索結果

1,772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • ボート洗浄剤 BS-1 YAMAHA(ヤマハ)

    ボート洗浄剤 BS-1

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(1L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    FRP船舶専用洗浄剤。スプレーして2~3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。
  • BSモア1 シコク

    BSモア1

    シコク
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。
  • ECO-BSナット1シュ 大阪魂

    ECO-BSナット1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • クリアーバスケット BS-1 ナリカ

    クリアーバスケット BS-1

    ナリカ
    290税込319
    1個
    5日以内出荷
    準備・配布・片付けに便利!。A4サイズの用紙が収納可能なバスケット。プリントや実験器具をグループごとに配るのに最適です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)384×260×73
  • 一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa 第一計器

    一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
  • カセットフー 達人スリムβ  マットブラック CB-BS-1 岩谷産業

    カセットフー 達人スリムβ マットブラック CB-BS-1

    岩谷産業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
    燃焼時間(分)約70発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
  • 端子ボックス(取付側ユニオン(BS)1ヶ付) ノーケン

    端子ボックス(取付側ユニオン(BS)1ヶ付)

    ノーケン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • MIWA JN TE0.CY BS 1K2L(MCY-502) 美和ロック

    MIWA JN TE0.CY BS 1K2L(MCY-502)

    美和ロック
    24,980税込27,478
    1組
    5日以内出荷
    種別シリンダー 2個同一1セットグリーン購入法適合
  • 一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa 第一計器

    一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa

    第一計器(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    10日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
  • 惣菜容器 バイオカップ FG 320 BS 1P50 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオカップ FG 320 BS 1P50 リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオPET寸法(mm)Φ129×44容量(mL)374
  • 一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa 第一計器

    一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
    仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
  • チェーンブラシ (A-BS001) KITACO

    チェーンブラシ (A-BS001)

    KITACO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
  • BS1 フランジシャンク イマオコーポレーション

    BS1 フランジシャンク

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
  • BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボックス カール事務器

    キーボックス

    カール事務器(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
    付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
  • BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO

    BLOCKYSTAR ドアストッパー

    COMADECO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
    材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
  • サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型

    ヨコヅナ(62件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS1SRL08999XY AMPHENOL

    BS1SRL08999XY

    AMPHENOL
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツール

    BS1S・2S用ボルト(ベアリングセパレーター部品)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊鋼
  • ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS

    ボールポイント六角棒ドライバー

    BONDHUS(12件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • BS1SRL10999XY AMPHENOL

    BS1SRL10999XY

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS1SRL12999XY AMPHENOL

    BS1SRL12999XY

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバックサポートセット BS1タイプ LeFH-e

    LEDバックサポートセット BS1タイプ

    LeFH-e
    5,298税込5,828
    1セット
    5日以内出荷
    LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T10×1個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。
    セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T10×1個)保証期間3年主な適合車種トヨタ車:M900系タンク/ルーミー、日産車:NV100クリッパーリオ、U71系クリッパー/クリッパーリオ、B20系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、B40系デイズ/デイズルークス/デイズハイウェイスター、K13マーチ(2013.6~)、B40系ルークス/ルークスハイウェイスターなど。
  • ボールポイント・ドライバー 1/4インチ BS1/4 BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー 1/4インチ BS1/4

    BONDHUS
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)10商品構成単品
  • 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト

    防水ブチルテープ(片面タイプ) BS

    オカモト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
    特性防水
  • ブレーカーコード SK11

    ブレーカーコード

    SK11(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使い過ぎの焼損を手元で防止します。過負荷による元電源の遮断を防ぎます。中間スイッチとしても使用できます。
    用途過負荷防止ブレーカー。仕様過負荷保護付質量(kg)0.26コード長さ(m)0.5定格電流(A)14保護機能過負荷保護付(14A感度)定格電圧 AC V125(50/60Hz)使用場所屋内/屋外兼用型
  • BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ オンダ製作所

    BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
    使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
    材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
  • チューブクッション カーボーイ

    チューブクッション

    カーボーイ
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    クッション性抜群の中空クッション構造で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。クリアタイプなので透明で目立ちにくいです。専用両面テープ入りで、簡単に取りつけられます。
    用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質本体:PVC、粘着剤:アクリル系粘着剤形状チューブ厚さ(mm)0.5クリア寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約5×120××0.5
  • TOBI 電工バンド S ふくろ倶楽部

    TOBI 電工バンド S

    ふくろ倶楽部
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
  • SK-60/70用マルチホルダー ENGINEER(エンジニア)

    SK-60/70用マルチホルダー

    ENGINEER(エンジニア)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。
    用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
  • HSS センタードリル DIN332A ΦBS1 タイテックス

    HSS センタードリル DIN332A ΦBS1

    タイテックス
    869税込956
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-5038RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)1.191
  • BSナット(1シュ 大阪魂

    BSナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • AT-1 専用ソーラーパネル キャロットシステムズ

    AT-1 専用ソーラーパネル

    キャロットシステムズ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途MOVESHOT AT-1専用ソーラーパネル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×15.5×100保護等級IP66充電時間(時間)パネルフル充電:30バッテリー容量(mAh)2500動作温度範囲(℃)-20~60充放電回数(回)最大500
  • BSホーマナット(1シュ 大阪魂

    BSホーマナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(131個)ほか
    翌々日出荷
  • ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    439,800税込483,780
    1セット(103個)
    当日出荷から9日以内出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級0級相当品係数11.5×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    359税込395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • カチットワイヤーS  リングタイプ WAKI(和気産業)

    カチットワイヤーS リングタイプ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
    材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
...