36V コードレス仕上釘打機 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)翌日出荷
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込みスマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい電源スイッチ電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランスダイヤル式打込み深さ調整付空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター使用釘(mm)152025303540使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)