カテゴリ
- 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
「BSL1830」の検索結果

18V リチウムイオン電池3.0Ah
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池! ・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現! ・電池多重保護回路内蔵! ・冷却対応仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台欠品中HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
マルチポート充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~40出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)冷却方式対応(ファン付)コード2心キャブタイヤケーブル1m充電時間BSL1460/BSL1860:約38分、BSL1450/BSL1850:約32分、BSL1440/BSL1840:約26分、BSL1430/BSL1830:約20分、BSL1430C/BSL1830C:約30分、BSL1425/BSL1825:約25分、BSL1420/BSL1820:約20分、BSL1415/BSL1815:約15分、BSL36A18:約32分、BSL36B18:約52分、BSL36C18:約20分ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)8.0、6.0、8.0充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38、(BSL1860)約38、(BSL1430)約20、(BSL1830)約20、(BSL1430C)約30、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52USBポート4口
コードレスばら釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品保護メガネ仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)