カテゴリ
- 溶接用品(11)
絞り込み
「Bcup-2」の検索結果

りん銅ろう BCuP-2
東安¥5,198税込¥5,7181袋(1kg)当日出荷ROHS対応用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500
東洋溶材¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)
[BCUP-2]燐銅ロウ
エスコ(1件のレビュー)¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
ろう材リング NS-2 1.6X内径96
日本スペリア¥9,998税込¥10,9981袋(500g)当日出荷流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788![3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430874-130510-02.jpg)
3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。用途銅と銅のみのロウ付成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2線径(Φmm)1.6温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
ろう材リング NS-0 1.4X内径485
日本スペリア¥5,498税込¥6,0481袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7078材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.4JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
ろう材リング NS-0 1.8X内径68
日本スペリア¥5,998税込¥6,5981袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7076材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.8JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
ろう材リング NS-0 1.6X内径69
日本スペリア¥5,998税込¥6,5981袋(500g)当日出荷流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805






![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)




![3/4インチ[19.05mm] ソルダーリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430874-130510-02.jpg)