カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 21.5
  • 23.8(1)
  • 24.1(3)
  • 24.5(1)
  • 26.5(2)
  • 27(7)
  • 28.2(1)
  • 31.5(3)
解像度
  • 1920×1080(2)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
色(本体)
  • ブラック(1)
入力端子
  • HDMI(1)
  • RGB(VGA)(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(1)
16:9
コントラスト比
  • 1300:1(1)
1300:1
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • ノーブランド(1)
BenQ(ベンキュー)・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BenQ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BenQ アイケアGWシリーズ 21.5型モニター GW2291 BenQ(ベンキュー)BenQ アイケアGWシリーズ 21.5型モニター GW2291BenQ(ベンキュー)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
・21.5インチ ノングレアIPSパネル ・HDMI x 1、D-sub x 1の接続端子・3辺ウルトラスリムベゼルで、スタイリッシュな見た目・100Hzのリフレッシュレートで、滑らかな映像視聴・用途に合わせた4つのカラーモード(標準、シネマ、ゲーム、ケアモード)で、最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能:・ブルーライト軽減・フリッカーフリー技術で、目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守ります。・Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能
仕様【画素密度】102 ppiブラックサイズ21.5表面処理ノングレアコントラスト比1300:1画素ピッチ0.248mm表示色約1677万色解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)ケーブル電源ケーブル(約1.5m)、HDMI v1.4ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI (v1.4)×1、VGA (D-sub)×1色(本体)ブラック傾斜角度(°)下上:-5/20RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
21.5インチ フルHD(1920x1080ドット) 入力2系統以上/筐体色ランダム/中古 ノーブランド21.5インチ フルHD(1920x1080ドット) 入力2系統以上/筐体色ランダム/中古ノーブランド
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等)の機種を採用した21.5インチの中古モニターとなります。21.5インチ FHD(1920x1080)以上で2系統以上の入力がある液晶ディスプレイをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途FHD(1920x1080)以上なので映像が鮮明で綺麗です!サブモニターとしても活躍します!仕様状態:中古動作品セット内容電源ケーブル、映像ケーブル各1本メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等解像度1920×1080(フルHD)保証期間90日間モニターサイズ21.5インチ