カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- IGRIS(4)
- NOK(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 三木プーリ(2)
- 富士電線工業(2)
- APEM(2)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- PROST's(2)
- omron(オムロン)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ミドリ安全(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アイゼン(1)
- アサヒ工具(1)
- エバオン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「C-3560」の検索結果

オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
キャニオンスプレーH-500
CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。容量(mL)500
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
男女共用コート クリーンウェア
ミドリ安全¥7,698~税込¥8,468~1着当日出荷から3日以内出荷男女共用コートのクリーンウエアです。用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
MC 面取リーマ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
TECCELL車載ラック
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌日出荷TECCELL素材を使用した車載ラックです。TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。用途車内の整理整頓に。付属品マジックテープ×2セット色ブラック
電線/ケーブル
富士電線工業¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
MC900NC 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から5日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色ナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥57,980税込¥63,7781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])9500許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)780000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)313軸方向変位(mm)±1.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥95,980税込¥105,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
SFPモジュール/Cisco製品GLC-TE互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Cisco製品 GLC-TEと100%互換:Cisco製スイッチ各種に対応(Cisco C1000、C2960S、C3560、C3750、C9400、C9500、N3500、N2000、N5000、N7000、N7700、UCSB、IE2000、Firepower、ISR4000など)。広い動作温度域:-40度Cから+85度Cの動作温度域で過酷な工業環境にも対応。より安価なカテゴリ5/6ケーブルを使用。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。技術仕様:1000BASE-T | ギガビットイーサネット | 1 Gbps | カテゴリ5e/6銅線 | RJ45コネクター | SFP - LAN | 85度Cまでの広い動作温度域 | 最大距離100m
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
エバオン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)![【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201398/399/400/401・CT350812/813(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25425043-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201398/399/400/401・CT350812/813(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。サービス分類リサイクル・リビルト
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥6,598税込¥7,2581個(1kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
IGRIS リサイクルストック トナー イエローCT203210 (FUJIFILM)
IGRIS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー イエローCT203210 メーカー:富士フイルム 印字枚数:約10,000枚対応機種DocuPrint C3550d、ApeosPrint C3560Sインク色イエロー
IGRIS リサイクルストック トナー マゼンタ CT203209 (FUJIFILM)
IGRIS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー マゼンタ CT203209 メーカー:富士フイルム 印字枚数:約10,000枚対応機種DocuPrint C3550d、ApeosPrint C3560Sインク色マゼンタ
IGRIS リサイクルストック トナー シアン CT203208 (FUJIFILM)
IGRIS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー シアン CT203208 メーカー:富士フイルム 印字枚数:約10,000枚対応機種DocuPrint C3550d、ApeosPrint C3560Sインク色シアン
IGRIS リサイクルストック トナー ブラック CT203207 (FUJIFILM)
IGRIS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー ブラック CT203207 メーカー:富士フイルム 印字枚数:約15,000枚対応機種DocuPrint C3550d、ApeosPrint C3560Sインク色ブラック![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー富士ゼロックス対応 CT203207/08/09/10(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67319973-210714-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー富士ゼロックス対応 CT203207/08/09/10(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合DocuPrint C3550d/ApeosPrint C3560 S種別リターン式対応機種DocuPrint C3550 d各種認証E&Qマーク適合メーカーXEROX/富士ゼロックスサービス分類リサイクル・リビルト





























![【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201398/399/400/401・CT350812/813(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25425043-180628-02.jpg)





![【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー富士ゼロックス対応 CT203207/08/09/10(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67319973-210714-02.jpg)