カテゴリ

  • 制御機器(118)
  • 学童・教育用品(13)
  • 農業機械(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • トラック純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAPACITOR」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ceramic Capacitor Radial 日本ケミコンCeramic Capacitor Radial日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
Capacitor Film Radial 50V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 50V日精電機[制御機器]
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
Capacitor Film Radial 630V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 630V日精電機[制御機器]
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
Capacitor Film Radial 400V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 400V日精電機[制御機器]
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
Capacitor Film Radial AMZ Series 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial AMZ Series日精電機[制御機器]
27,980税込30,778
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様コンデンサキットRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Film Radial 100V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 100V日精電機[制御機器]
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
(MC880)CAPACITOR 三菱ふそう(MC880)CAPACITOR三菱ふそう
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
(MC843)CAPACITOR 三菱ふそう(MC843)CAPACITOR三菱ふそう
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
(MC593)CAPACITOR 三菱ふそう(MC593)CAPACITOR三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
Capacitor MLCC 1210 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 1210 X5R太陽誘電
64,980税込71,478
1リール(1000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
Capacitor Film Radial 250V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 250V日精電機[制御機器]
749税込824
1袋(10個)
翌々日出荷
Capacitor MLCC 1206 X7R 太陽誘電Capacitor MLCC 1206 X7R太陽誘電
28,980税込31,878
1リール(2000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電1206大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。. 製品用途の情報. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
Capacitor MLCC 0402 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 0402 X5R太陽誘電
15,980税込17,578
1リール(10000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
Capacitor MLCC 0603 X5R 太陽誘電Capacitor MLCC 0603 X5R太陽誘電
32,980税込36,278
1リール(4000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電0603大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。. 製品用途の情報. 太陽誘電のMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Film Radial 63V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 63V日精電機[制御機器]
729税込802
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
Capacitor Film Radial 450V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 450V日精電機[制御機器]
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
0805 Ceramic Capacitor KEMET0805 Ceramic CapacitorKEMET
12,980税込14,278
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 1210 X7R 太陽誘電Capacitor MLCC 1210 X7R太陽誘電
29,980税込32,978
1リール(1000個)
翌々日出荷
仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
0805 C0G ceramic capacitor KEMET0805 C0G ceramic capacitorKEMET
9,498税込10,448
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
0603 C0G ceramic capacitor KEMET0603 C0G ceramic capacitorKEMET
9,998税込10,998
1リール(4000個)
7日以内出荷
(00098)FEEDTHROUGH CAPACITOR / 0.1 UF / 100V 三菱ふそう(00098)FEEDTHROUGH CAPACITOR / 0.1 UF / 100V三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
MG CAPACITOR 三菱MG CAPACITOR三菱
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
Capacitor Alu Snap In 330uF 600V ALC70 KEMETCapacitor Alu Snap In 330uF 600V ALC70KEMET
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Alu Snap In 7500uF 200V ALC70 KEMETCapacitor Alu Snap In 7500uF 200V ALC70KEMET
5,198税込5,718
1個ほか
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
MG CAPACITOR(25UF) 三菱MG CAPACITOR(25UF)三菱
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF KEMETCapacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nFKEMET
7,198税込7,918
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Alu Snap In 180uF 450V ALC70 KEMETCapacitor Alu Snap In 180uF 450V ALC70KEMET
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
CAPACITOR ホンダCAPACITORホンダ
3,598税込3,958
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CAPACITOR. ホンダCAPACITOR.ホンダ
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200u KEMETCapacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200uKEMET
8,498税込9,348
1個ほか
7日以内出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5% KEMETCapacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5%KEMET
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 68uF KEMETCapacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 68uFKEMET
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250u KEMETCapacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250uKEMET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
559税込615
1セット(10個)
7日以内出荷
Murata DE1E シリーズ 2200 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-22
CAPACITOR ASSY. ホンダCAPACITOR ASSY.ホンダ
9,298税込10,228
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Capacitor MLCC 1206 X5R 4.7uF 50V KEMETCapacitor MLCC 1206 X5R 4.7uF 50VKEMET
74,980税込82,478
1リール(2000個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
TAPE,CAPACITOR ホンダTAPE,CAPACITORホンダ
389税込428
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOLDER,CAPACITOR ホンダHOLDER,CAPACITORホンダ
179税込197
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CAPACITOR ASSY ホンダCAPACITOR ASSYホンダ
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CLIP,CAPACITOR ホンダCLIP,CAPACITORホンダ
449税込494
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。