「CCGT060202」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 旋削 ISOポジインサート CCGT0602 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート CCGT0602

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-AZ 三菱マテリアル

    チップ CCGT-AZ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ

    京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

    京セラ
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)TN60
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • ターニング アルミニウム イスカル

    ターニング アルミニウム

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材種IC1520
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ CCGT-FR-U 京セラ

    チップ CCGT-FR-U

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-AS イスカル

    チップ CCGT-AS

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-FR/L-U 京セラ

    チップ CCGT-FR/L-U

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CCGT-HP ケナメタル

    ISO インサート CCGT-HP

    ケナメタル
    6,198税込6,818
    1セット(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7
  • 80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ

    80°菱形 ポジチップ PR115S

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WN10 ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WN10

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDLコーティングチップ 京セラ

    PDLコーティングチップ

    京セラ
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ 京セラ

    旋削用チップ

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ CCGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W15

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-MF 京セラ

    チップ CCGT-MF

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-R/L タンガロイ

    チップ CCGT-R/L

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WNN10 ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WNN10

    ワルター
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WSM01 ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WSM01

    ワルター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-U 京セラ

    チップ CCGT-U

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CCGT タンガロイ

    チップ CCGT

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-ER/L-U 京セラ

    チップ CCGT-ER/L-U

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-FX

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号FS-P等級記号G
  • チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-MNFC

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH730

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S

    ワルター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-J10

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ CCGT イスカル

    チップ CCGT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ