カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,415)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「CDJ2」の検索結果

関連キーワード
3,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDJ2RKA16) SMCCD Series(CDJ2RKA16)SMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)SMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-30SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDJ2L6) SMCCD Series(CDJ2L6)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CD Series(CDJ2M6) SMCCD Series(CDJ2M6)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
CD Series(CDJ2KE10) SMCCD Series(CDJ2KE10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDJ2E10) SMCCD Series(CDJ2E10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2YD10) SMCCD Series(CDJ2YD10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2WB10) SMCCD Series(CDJ2WB10)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2XF16) SMCCD Series(CDJ2XF16)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2YD16) SMCCD Series(CDJ2YD16)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CD Series(CDJ2WB16) SMCCD Series(CDJ2WB16)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2YF16) SMCCD Series(CDJ2YF16)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2KM10) SMCCD Series(CDJ2KM10)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2KG10) SMCCD Series(CDJ2KG10)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XF10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XF10)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2KL16) SMCCD Series(CDJ2KL16)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2WL16) SMCCD Series(CDJ2WL16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2KL10) SMCCD Series(CDJ2KL10)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2YF10) SMCCD Series(CDJ2YF10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2YB16) SMCCD Series(CDJ2YB16)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-6SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60 SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-60SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDJ2RKA10) SMCCD Series(CDJ2RKA10)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XD16) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XD16)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CD Series(CDJ2E6) SMCCD Series(CDJ2E6)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
CD Series(CDJ2F6) SMCCD Series(CDJ2F6)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
CD Series(CDJ2WB6) SMCCD Series(CDJ2WB6)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ