カテゴリ
- 制御機器(832)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(575)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(246)
- パソコン/周辺機器(233)
- 油圧機器・油圧ホース(220)
- バイク純正部品(209)
- 電気材料(176)
- オフィス家具(163)
- メカニカル部品(140)
- 測定用品(90)
- トラック純正部品(80)
- 自動車純正部品(75)
- 切削工具(72)
- 科学研究・開発用品(61)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 作業工具(49)
- 作業服(48)
- 防犯用品(45)
- 空調・照明・電設資材(43)
- トラック輸送・安全用品(41)
- 自動車補修部品(32)
- 家電(25)
- 農業機械(22)
- バイク部品(20)
- 事務用品(20)
- 手袋(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 電動工具(16)
- 物流用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 機構部品(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 安全保護具(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 溶接用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- クリーンルーム用品(10)
- カー用品(10)
- 建築金物(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 梱包用品(6)
- 介護用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 日用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 縫製用品(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 住設機器(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- RS PRO(451)
- SMC(407)
- ParkerTAIYO(345)
- コミネ(175)
- オカムラ(岡村製作所)(155)
- ホンダ(129)
- エスコ(102)
- SIEMENS(91)
- 三菱ふそう(87)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(71)
- 黒田精工(48)
- 三菱電機(40)
- ニッサン(37)
- ナブテスコサービス(31)
- スリーピース(29)
- TELEMECANIQUE SENSORS(28)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- ブランドをもっと見る
「CE2」の検索結果

閉端接続端子 CE2
オーム電機(1件のレビュー)¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
閉端接続端子 CE2
オーム電機¥168税込¥1851袋(10個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥819税込¥9011箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02
DEUTSCH¥319税込¥3511個翌々日出荷タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。RoHS指令(10物質対応)対応
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(3個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
JST(日本圧着端子製造)¥689税込¥7581袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02
DEUTSCH¥979税込¥1,0771個7日以内出荷タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = グレー。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。動作温度 Min = -55℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(20個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
CE2アウターニープロテクター
FSP¥8,498税込¥9,3481着翌々日出荷から5日以内出荷普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。仕様欧州CE規格レベル2プロテクター素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ¥1,198税込¥1,3181袋(20個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇
端末スリーブ 3.0mm
LINKMAN¥19税込¥211個5日以内出荷仕様●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mm●適合電線:AWG16~AWG14●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mmアズワン品番68-2033-38
ジェットエアステルスニープロテクター CE2
ラフアンドロード¥4,598税込¥5,0581セット6日以内出荷スマートにパンツの上から装着できるメッシュタイプで通気性抜群!。CEレベル2認証プロテクター内蔵の外付けメッシュニープロテクター。膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着ではナニかと窮屈で不便。 。既存のアウター装着タイプは簡単に脱着できて便利な分、見た目がスマートではない物がほとんどです。コレを解消するべく脱着の簡便性を優先し、アウター装着にしながらステルスなシルエットにデザインし威圧感のないスマートな見た目を両立させました。脱着可能なCEレベル2認証プロテクターを装備することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、外側には縦に高輝度反射パイピングを装備し、危険な夜間に高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」、あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」と「クール」にプロテクションします。色ブラックサイズフリー素材ポリエステル
ボディープロテクションメッシュベスト CE2
ラフアンドロード¥17,980税込¥19,7781着6日以内出荷見た目はシンプルでも要所をシッカリ守るボディメッシュベスト。胸部、背中に高い柔軟性と通気性を併せ持つCEレベル2認証プロテクターを標準装備したプロテクションベスト。インナー/アウターのどちらでも着用して違和感のないシンプルなデザインで、近年の酷暑にも対応すべく通気性のよいハニカムメッシュ素材を新規採用。アウター着用時はメッシュ生地がその通気性を発揮し、プロテクションウェアらしい堅牢度が安心感を提供します。インナー着用時はラフアンドロード製アウタージャケットとジョイント可能になるよう、各所ループとオールシーズンファスナーを装備。1年を通して着用可能です。標準装備のCEレベル2認証プロテクターはもちろんのこと、鎖骨・肩甲骨周りにはパンチングウレタンパッド、脇腹にも通気性のあるエアスルーウレタンパッドを内蔵した仕様で、上半身を隈なく守ります。色ブラック素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
ステルスフィットニープロテクターCE2
ラフアンドロード¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷CE2ステルスシルエットでスマート パンツの上から装着しても主張しない、CE2フレックスエアパッドで安全性と快適性。膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着では、なにかと窮屈で不便。既存のアウター装着タイプは見た目がスマートではない物がほとんどです。これを解消するべく脱着が容易でアウター装着タイプにしながらステルス、スマートシルエットを両立。本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なCE2パッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、脛外側には高輝度反射プリントを施し危険な夜間、高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」とプロテクションします。用途PROTECTOR: CE規格レベル2。※CE LEVEL2とは欧州の安全認証規格の最上位レベルをパスした証です。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ色ブラックサイズFREE
SK-847 エニグマCE2バックプロテクター
コミネ¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ソフトプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き色ブラックサイズフリー素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)285×455×12
SK-849 エニグマ CE2 エアスルーアーマーベスト
コミネ¥13,980税込¥15,3781着4日以内出荷から7日以内出荷お手持ちの様々なジャケットに合わせられるベストタイプのボディプロテクター。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。CE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き色ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ポリプロピレン・その他
JK-183 CE2 エニグマメッシュプロテクションベスト
コミネ¥13,980税込¥15,3781着7日以内出荷フルメッシュ仕様で通気性に優れたライディングベスト。CEレベル2のソフトインナープロテクターを胸部と背面に標準装備。アウターとしてはもちろん、インナーとしても使用可能。フードは取り外し可能。プロテクターchest・back
PK-759 CE2プロテクトメッシュパンツ
コミネ¥12,980税込¥14,2781着6日以内出荷から7日以内出荷大部分にメッシュを使用した夏用パンツ。走行風を取り込んで走るほどに汗の蒸散効果が向上。ポケットやヒップ、内裾などのストレスのかかる部分にはコットン生地を使用。膝と腰横にはCEレベル2ソフトプロテクターを標準装備。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター :CEレベル2ソフトプロテクター。・腰プロテクター : KOMINE SK-813 (CEレベル2 / ソフトプロテクター)。・偽造防止4Dラベル。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・運動性を高める立体裁断。・プロテクター外入れ式。・CE規格 EN1621-1 レベル2
SK-846 エニグマCE2エアスルーニーガード
コミネ¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷から9日以内出荷CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの膝プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、パンツの下に装着してもすっきり収まる薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き色ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ
コミネ¥5,998税込¥6,5981双7日以内出荷CE規格レベル2認証を取得したナックルプロテクターを内蔵したウインターグローブ。高性能透湿防水フィルムHiPORAを使用し、蒸れを解消し防寒性を向上。厳しい冬の環境でも快適な着用感を提供。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・本革使用。・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす材質synthetic leather, polyester, goat leatherプロテクターknuckle
...
























![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)