カテゴリ
- 制御機器(344)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
- 油圧機器・油圧ホース(198)
- メカニカル部品(157)
- バイク純正部品(125)
- パソコン/周辺機器(80)
- 切削工具(68)
- 測定用品(58)
- トラック純正部品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 電気材料(48)
- 自動車純正部品(41)
- 作業工具(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 建材・エクステリア(25)
- オフィス家具(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- カー用品(22)
- 物流用品(19)
- 手袋(14)
- 自動車補修部品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- バイク部品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 防犯用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 電動工具(10)
- 医療(9)
- 農業機械(9)
- 作業服(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 清掃用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(5)
- 機構部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 食品・飲料(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ParkerTAIYO(324)
- SMC(256)
- ホンダ(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(62)
- 三菱ふそう(59)
- 黒田精工(44)
- エスコ(36)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- RS PRO(33)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- SICK(29)
- スリーピース(29)
- コフロック(23)
- コミネ(21)
- タッチパネルシステムズ(20)
- アイエルモータースポーツ(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- EATON(イートン)(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「CE5」の検索結果

閉端接続端子 CE5
オーム電機¥189税込¥2081袋(7個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
閉端接続端子 CE5
オーム電機¥979税込¥1,0771袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷防水ケーブルクランプ用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から10日以内出荷外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
接続子CE-5
ELPA¥799税込¥8791パック(70個)当日出荷全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70全長(mm)27種類絶縁付圧着端子端子形状差込形適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
CE05シリーズ ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)ほか当日出荷から102日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
CE05シリーズ アングルバックシェル付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,388~税込¥5,927~1個当日出荷から11日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状アングル色(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷から9日以内出荷防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(100個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
CE05シリーズ ストレートバックシェル付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷から10日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)ほか当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
JST(日本圧着端子製造)¥649~税込¥714~1袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ¥759~税込¥835~1袋(10個)ほか当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品定格電圧(V)300JIS規格〇
端末スリーブ 3.8mm
LINKMAN¥38税込¥421個5日以内出荷絶縁被覆に覆われた、圧着スリーブです。2本の電線を結束するのに使えます。仕様●用途:端末●リング内径:Φ3.8●適合電線範囲(撚線):2.5SQR~6.0SQR●適合電線範囲(AWG):AWG12~AWG10●絶縁体:ナイロン66 94V-2●入数:1個アズワン品番67-0404-71
...

























![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)