カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「CF55」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から71日以内出荷
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
両面コンパクトフリー ムラテックKDS両面コンパクトフリームラテックKDS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
大幅なコンパクト化を実現。セフティブレーキで引き込みスピードを調整できます。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛。
仕様455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪
フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業フィルター SMC-PRO レンズガードハクバ写真産業
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.5適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
フィルター Sワイド サーキュラーPL ハクバ写真産業フィルター Sワイド サーキュラーPLハクバ写真産業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】単層コートフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.04適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤 FULLEON始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤FULLEON
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLwサイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
輸入車用油圧装置,オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用油圧装置,オイルフィルターMANN-FILTER
2,590税込2,849
1個
当日出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターフィルターネジ付けフィルター
フィルター XC-PRO レンズガード ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガードハクバ写真産業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR805材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000
フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPLハクバ写真産業
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.6適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(1本)
当日出荷から6日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
7,498税込8,248
1箱
3日以内出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
輸入車用エアフィルター、コンプレッサー-インテークエア、燃料フィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルター、コンプレッサー-インテークエア、燃料フィルターMANN-FILTER
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルターフィルターラインフィルター
輸入車用フューエルフィルター MANN-FILTER輸入車用フューエルフィルターMANN-FILTER
2,690税込2,959
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
用途自動車用フィルター
フィルター ULTIMA レンズガード ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガードハクバ写真産業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
固定側ベルト オーエッチ工業固定側ベルトオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR805用クロスフック用固定取替えベルト適合LBR805材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)49000
両面コンパクトフリー25巾 ムラテックKDS両面コンパクトフリー25巾ムラテックKDS
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様4点鋲、455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー・大型ベルトクリップ付質量(g)260表面処理(テープ)シリカコート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
圧着式5CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式5CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
3日以内出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB入数20個
フロートチャンバ BIGM(丸山製作所)フロートチャンバBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
備考31,32フクム部品名称フロートチヤンバ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.24MB)図解NoMS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.55、MS615R4CF(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.35、MS511RC-M エンジン キャブレータ部品_No.39、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.35、MS615R8CGF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.34、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.39、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.55、MS511ENR-M キャブレタ部品_No.39、MSV615R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.34、HNJ-1400S エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.30など
ブザー BIGM(丸山製作所)ブザーBIGM(丸山製作所)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
規格ミツバRH-9部品名称ブザー関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.35、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.34、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.54、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.35、MSA615R8C-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.37、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.35、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS615R8CGF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.55、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.55、MS615R8CF-RV(11.5) オプション1部品_No.31、SSA-α604 オプション-1部品_No.42、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.41など
カップリングジク BIGM(丸山製作所)カップリングジクBIGM(丸山製作所)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
部品名称カツプリングジク関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.38MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.34MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.27MB)図解NoMS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MLSA415R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.50、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.22、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MS415R4CF-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.55、MS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MS415R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.55、MSA513R4C 10 マキトリキコウクミタテ部品_No.55、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.50など
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
規格63.3XA1部品名称Vプーリ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMLSA415R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.60、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MSA415R4CS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.62、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.68、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.62、MSA615R8CG-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.53、MLS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.55、MSA615R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.66、MS415R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.57、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.62、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.57、MS615R4CF(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.61など
ホースストツパBマトメ BIGM(丸山製作所)ホースストツパBマトメBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
部品名称ホースストツパBマトメ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.16MB)図解NoMSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MSA615R8CG-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA615R8C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MS615R4CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MS415R8CGF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MS615R8CGF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MSA415R8CG-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MSA615R4C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.52、MS615R4CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.19、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.55、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.52
ジユシタテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)ジユシタテガタ2トウコウBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格56~60フクム関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
クリーンフィルター YAMAZEN(山善)クリーンフィルターYAMAZEN(山善)
2,690税込2,959
1個
欠品中
MCナイロンフラットアイドラー MCF MIYOSHI(小西製作所)MCナイロンフラットアイドラー MCFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
チェア 座椅子 サンワダイレクトチェア 座椅子サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
非常にコンパクトなサイズ。折りたたみができるので、狭いところに収納可能。背もたれは6段階でリクライニングが可能。
仕様個口数:1個口材質スチール、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約420高さ(mm)背もたれ:約470キャスターなし張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし機能背もたれ:リクライニング、本体:折りたたみ式形態出荷形態:組立出荷座面高さ(mm)約120、最大:約120材質(座面)ウレタン座面厚(mm)約120傾斜角度(°)約180入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約420×340生地カテゴリー座椅子
エムフロンシール KCF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 MP5015武蔵オイルシール工業
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550 KEMETKEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550KEMET
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
仕様静電容量 = 180μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10A181CF550 KEMETALC10A181CF550KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール ACF型 MP5015武蔵オイルシール工業
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい