カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- メカニカル部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「CKD 4000」の検索結果

クリンエアユニット(オートドレン付)
CKD(3件のレビュー)¥18,644~税込¥20,508~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥6,452~税込¥7,097~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥15,397~税込¥16,937~1個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥6,645~税込¥7,310~1個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
自動ドレン排出器スナップドレン
CKD(7件のレビュー)¥7,576~税込¥8,334~1個当日出荷軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
毛玉取り 電動 充電式 コンパクト 6枚刃 3段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応
テスコム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷場所を選ばずお手軽ケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。コードレスだから家中どこでも使用できて、クッションやソファなど衣類以外のファブリックもサッとケアできます。繰り返し使える充電式です。用途家中どこでも使えて便利。衣類はもちろん、クッションやソファなどのファブリックやインテリアのケアまでできるコードレスモデルです。 。51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 。厚手のセーターから薄手のセーターまで、生地の種類に合わせて3段階で仕上がりの調整が可能。ダイヤル式で簡単に操作できます。 。繰り返し使える充電式。1回の充電で約20分使用できます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 。おうちのインテリアに馴染むベージュカラー。手のひらに収まるコンパクトモデルです。 。ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 。USB-A - USB Type-C(TM)充電ケーブルを付属しています。 。※電源アダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター 。※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品掃除ブラシ、取扱説明書、充電ケーブル仕様【パーツ】替刃セット(TA034526)、風合いガード付きダストボックス(TA034601)、充電ケーブル(TA034731)色ベージュ材質(本体)ABS/PP質量(g)160電源AC100V-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.5刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約84×約79(本体のみ)使用時間(分)20定格出力DC5V 1A保証期間1年間材質(刃)ABS/SUS充電時間(時間)約2
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥11,119~税込¥12,231~1個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷AF4013Pタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Pろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷AF4004Sタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Sろ過度(μm)1
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷AF4013Sタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Sろ過度(μm)1
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷AF4004Pタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Pろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷AF4013Xタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4013Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷AF4010Mタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Mろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷AF4010Sタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Sろ過度(μm)1
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷AF4010Xタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003繰り返し・詰め替え対応
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷AF4010Pタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Pろ過度(μm)5
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷AF4004Xタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本種別部品(エレメントキット)適合品番AF4004Xろ過工程活性炭繊維による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003