カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パイロット式ソレノイドバルブ(7)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(3)
- AC200(3)
- AC220(2)
- DC12(2)
- DC24(4)
- その他(1)
ポート数
- 5(7)
使用流体
- 圧縮空気(6)
- 空気(1)
管接続口径
- 1/8
- 1/4(17)
- 3/8(14)
- 1/2(9)
- 3/4(8)
- 1(6)
- M5(4)
- Φ4(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- Φ10(1)
切替方式
- 2位置シングル(2)
- 2位置ダブル(1)
ねじの種類
- Rp(4)
Rp
ブランド
- CKD(7)
CKD
「CKD 4F110」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,814税込¥9,6951個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60