カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「CKD SLW-8A」の検索結果

サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥470税込¥5171個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S
CKD(3件のレビュー)¥937税込¥1,0311個当日出荷トラスコ品番353-1678種別樹脂製接続口径R3/4色白材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
サイレンサー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
サイレンサ(空気用)
日本精器(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷金属製のサイレンサです。材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
エアージェット用サイレンサー
TRUSCO(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ
AirTAC(5件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応