カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(366)
  • 制御機器(29)
  • 機構部品(25)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CL-150」の検索結果

533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングクランプ BeHAUS

    スプリングクランプ

    BeHAUS(21件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
    ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
    用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
  • クロマトグラフ管 フィルター無・コック無 CL0150シリーズ climbing(クライミング)

    クロマトグラフ管 フィルター無・コック無 CL0150シリーズ

    climbing(クライミング)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
  • エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスクランプ(コネクタ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
  • 携帯用ケース(CL150/155/250/255用) 横河計測

    携帯用ケース(CL150/155/250/255用)

    横河計測
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式脚立 SCL型

    ピカコーポレイション(17件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • Amphenol Advanced Sensors サーミスタ AMPHENOL

    Amphenol Advanced Sensors サーミスタ

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AmphenolAdvancedSensorのCL-150は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、電源切り替え時の突入電流制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗値が5Ωで、定常電流が4.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50→175
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
  • クリアレーダー SEED(シード)

    クリアレーダー

    SEED(シード)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    透明でよく消える消しゴムです。
    用途消しゴム材質消しゴム:PVC、スリーブ:PETホワイトシリーズレーダー入数1個
  • パイオラン(TM) 塗装・建築養生用テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM) 塗装・建築養生用テープ

    ダイヤテックス
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です。粘着力が強くのり残りしにくいです。貼付時にテープが目立ちにくいです。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
    用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に。公共の場所、教育関係の美観養生に仕様手で切断可能トラスコ品番356-1177材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)150厚さ(mm)0.16クリア長さ(m)25粘着力(N/10mm)4粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • るつぼ B型 身のみ TGK(東京硝子器械)

    るつぼ B型 身のみ

    TGK(東京硝子器械)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • 関孫六 10000CL ペティ150mm 貝印

    関孫六 10000CL ペティ150mm

    貝印
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋とハンドルは白合板を採用。流麗なデザイン性を表現しました。
    材質ステンレスクラッド複合材、切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)260×30×17
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    459税込505
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    709税込780
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • 作業台ワーキング架台用スライドレール サカエ

    作業台ワーキング架台用スライドレール

    サカエ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    よく使用する工具類の設置に。
    用途ワーキング架台用スライドレール。均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用パンチングパネル サカエ

    作業台ワーキング架台用パンチングパネル

    サカエ
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。
    用途ワーキング架台用パンチングパネル。アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定リード(CL150/155/250/255用) 横河計測

    測定リード(CL150/155/250/255用)

    横河計測
    2,298税込2,528
    1個
    21日以内出荷
  • B型るつぼ(磁製) レオナ

    B型るつぼ(磁製)

    レオナ
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質磁製耐熱温度(℃)1000
  • 難燃エフレックスクランプ 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスクランプ

    古河電工(古河電気工業)
    89,980税込98,978
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
    用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
  • TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセット TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセット

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    端子箱の取り付けに使用します。
  • 難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセット TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセット

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    端子箱の取り付けに使用します。
  • 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放

    PISCO(ピスコ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所

    エアチューブブラケット CLタイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
    用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用) サカエ

    作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)

    サカエ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。
    用途ワーキング架台用可動棚。アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用ボックスフック サカエ

    作業台ワーキング架台用ボックスフック

    サカエ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    パーツボックス専用のフックとなります。
    用途ワーキング架台用ボックスフック。アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセットA TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセットA

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    端子箱の取り付けに使用します。
  • サクションホース インダス CL カクイチ

    サクションホース インダス CL

    カクイチ
    75,980税込83,578
    1本(10m)ほか
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
  • TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセットA TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP) クランプセットA

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    端子箱の取り付けに使用します。
  • DSLソケットL N85 SK11

    DSLソケットL N85

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
  • ソーチェーン(チェーンソー替刃) トライリンク

    ソーチェーン(チェーンソー替刃)

    トライリンク
    549税込604
    1本
    当日出荷
    特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
    用途チェンソーの替刃に。材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
  • 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • モニタービーム サカエ

    モニタービーム

    サカエ
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    ワーキング架台用オプションモニタービームです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 作業台用ワーキング架台 サカエ

    作業台用ワーキング架台

    サカエ
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
    用途作業台用ワーキング架台。アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    699税込769
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • 薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 昼光色 アイリスオーヤマ

    薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 昼光色

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
    材質本体:PC、導光板:アクリルホワイト質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)16.5色温度(K)6500入力電流(A)0.3使用場所屋内用LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)約1500光色昼光色演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • シートクレンジングウォーター(内装全般クリーナー) センス

    シートクレンジングウォーター(内装全般クリーナー)

    センス
    2,198税込2,418
    1個(1セット×100mL)
    7日以内出荷
    シートに付着している汚れ成分をしっかり落としさらさらで綺麗なシートが復活します。日常の乗車による汗や皮脂汚れの付着、 大気中の水分でシートや車内にはあらゆる汚れが堆積していきます。黒革シートは、 黒艶のあるテカリに、 白革シートは、グレーになっていきます。シートクレンジンウォーターで拭き取るだけで、元色の綺麗な色あいに戻し、カビや菌も同時に取り除くので車内環境を清潔にできます。 。車内使用されてますレザーシート ファブリックシート、アルカンターラ、スエード素材に使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業

    左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ

    正峰工業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
...