カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • メカニカル部品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 物流用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CL180」の検索結果

関連キーワード
190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW マキタ

    部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW

    マキタ(32件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 18Vクリーナー CL180FDRFW マキタ

    部品 18Vクリーナー CL180FDRFW

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(54件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
    付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(49件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
    付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(19件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
    長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式脚立 SCL型

    ピカコーポレイション(17件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • 中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥459~税込¥505~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用スライドレール サカエ

    作業台ワーキング架台用スライドレール

    サカエ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    よく使用する工具類の設置に。
    用途ワーキング架台用スライドレール。均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用パンチングパネル サカエ

    作業台ワーキング架台用パンチングパネル

    サカエ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。
    用途ワーキング架台用パンチングパネル。色アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業灯 キャプテンライトLED 三協リール

    作業灯 キャプテンライトLED

    三協リール(6件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
    用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125消費電力(W)7定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)350×65×42定格消費電力(W)7先端形状コンセントプラグ保証期間1年照度(Lux)130交換ランプLED-18変換ユニット防水性防滴電球の種類LED
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)

    カネミツ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • 作業台ワーキング架台用ボックスフック サカエ

    作業台ワーキング架台用ボックスフック

    サカエ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    パーツボックス専用のフックとなります。
    用途ワーキング架台用ボックスフック。色アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用) サカエ

    作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)

    サカエ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。
    用途ワーキング架台用可動棚。色アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形固定軸継手 カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手

    カネミツ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • モニタービーム サカエ

    モニタービーム

    サカエ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌日出荷
    ワーキング架台用オプションモニタービームです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 作業台用ワーキング架台 サカエ

    作業台用ワーキング架台

    サカエ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
    用途作業台用ワーキング架台。色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

    カネミツ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)

    カネミツ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS たわみ軸継手 カネミツ

    SNS たわみ軸継手

    カネミツ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 300mm ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 300mm ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 0.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2.5:1スリーブ長さ = 300mm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングヘッド サンドビック

    カッティングヘッド

    サンドビック
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式の内外径旋削用カッティングヘッドです。大きなセレーション部のため、高い工具剛性。タービンディスクなどのアクセスが限られている部品の加工において、十分なクリアランスを確保します。
    用途内外径旋削加工に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
  • T-Max 旋削加工用ヘッド サンドビック

    T-Max 旋削加工用ヘッド

    サンドビック
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
  • CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット サンドビック

    CoroTurn 107 内径バックボーリング用カッティングユニット

    サンドビック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    適合チップひし形55°締付トルク(N・m)0.9切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7ゲージチップDCMT 07 02 04寸法γ(°)0クランプシステムスクリュークランプ
  • ホルダ C-SCLCL-CHP タンガロイ

    ホルダ C-SCLCL-CHP

    タンガロイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    型番CCGT09T308寸法L2(mm)20.00勝手L給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)18.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当

    岩崎電気
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
  • ホルダ C-SVUCL-CHP タンガロイ

    ホルダ C-SVUCL-CHP

    タンガロイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    型番VCMT110304寸法L2(mm)20.00勝手L給油方式With coolant hole寸法LF(mm)65.00寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)18.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
  • ホルダ C-SDUCL-CHP タンガロイ

    ホルダ C-SDUCL-CHP

    タンガロイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    型番DCGT11T308寸法L2(mm)19.00給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)18.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
  • 【修理】18Vクリーナー (マキタ) 修理

    【修理】18Vクリーナー (マキタ)

    修理(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BC~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BC~)

    CKD
    ¥104,488~税込¥114,937~
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション付
  • 関孫六 10000CL 牛刀180mm 貝印

    関孫六 10000CL 牛刀180mm

    貝印
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルは白合板を採用した流麗なデザイン。
    用途特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋が美しい包丁です。アズワン品番65-1221-82
  • オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所

    オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

    東日製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
  • VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~) SMC

    VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(L1) L1キットタイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc