カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 水質検査/改善試薬(4)
絞り込み
測定項目
- COD
- pH(1)
- アンモニウム態窒素(2)
- リン酸(1)
- リン酸態リン(2)
- 亜硝酸態窒素(2)
- 全硬度(1)
- 化学的酸素消費量(2)
- 化学的酸素要求量(2)
- 水素イオン濃度(pH)(1)
- 硝酸態窒素(2)
反応時間
- 1分未満(1)
- 1~3分未満(1)
- 3~5分未満(1)
- 5~10分未満(3)
- 10~20分未満(1)
ブランド
- 共立理化学研究所(4)
「COD」の検索結果

パックテスト 2箱pack COD(化学的酸素要求量) 50×2入
共立理化学研究所¥8,599税込¥9,4591組4日以内出荷河川の水や工場排水のCODを測定することができます。ただし、油や固形物などは、ほとんど反応しませんので、工場排水の管理などでお使いの場合はご注意ください。用途排水管理。環境調査。教材・自由研究。水質事故調査。養魚管理(水槽)仕様海水での使用可否:反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。COD値が20mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります。TGK品番WAK-COD-2-set2摘要WAK-COD-2 50回分2箱パック測定項目COD測定時間水温10℃:6 分、水温20℃:5 分、水温30℃:4 分測定原理常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法測定目盛(mg/L)0、5、10、13、20、50、100入数100回![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)
パックテスト [10回分入り]
共立理化学研究所(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。





![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)