「CPGT090304N-SD T1200A」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ CPGT-SD住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
交換レンズ 102BW #4 用 理研オプテック交換レンズ 102BW #4 用理研オプテック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
用途ガス溶接など仕様JIST8141トラスコ品番851-3431材質PC質量(g)69
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37W TRUSCO一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37WTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
チップ CPGT 住友電工ハードメタルチップ CPGT住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
遮光めがね 複式上下自在型 102BW リケン遮光めがね 複式上下自在型 102BWリケン
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPGT-F 三菱マテリアルチップ CPGT-F三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W TRUSCO二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70WTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37レンズ色グリーン材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
溶接メガネ エスコ溶接メガネエスコ(9件のレビュー)
3,350税込3,685
1個
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ材質ポリカーボネート樹脂質量(g)45
チップ CPGTR/L-W20 タンガロイチップ CPGTR/L-W20タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPGT 三菱マテリアルチップ CPGT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
5,798税込6,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね 山本光学S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね山本光学(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光メガネ規格JIS T8141タイプJIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能質量(g)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可材質(フレーム)真鍮クロームメッキ材質(レンズ)強化ガラス
チップ CPGT-F 三菱マテリアルチップ CPGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NX2525形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
二眼型遮光メガネ 102BW 理研オプテック二眼型遮光メガネ 102BW理研オプテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。
用途ガス溶接などに。トラスコ品番229-8286材質強化ガラス長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーンフレーム色ブラウン加工防傷加工遮光度#3テンプル色ブラウン紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
チップ CPGT 三菱マテリアルチップ CPGT三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.1逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ) 理研オプテック交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ)理研オプテック(2件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷
102BW用の本体側透明レンズの替えになります。
仕様JIST8141トラスコ品番851-3432材質PC質量(g)10レンズ色透明
チップ CPGT 三菱マテリアルチップ CPGT三菱マテリアル
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025