カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「CR2023」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット型デジタルマルチメータ マザーツールポケット型デジタルマルチメータマザーツール(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
6000カウントバーグラフ付多機能タイプ
仕様静電容量/周波数レンジ付・AC/DC600mAレンジ付質量(g)約125電源CR2023×1(本体内蔵)交流電圧(V)6/60/600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×120×17周波数1Hz~10MHz機能偏差測定機能・電源切り忘れ防止機能付直流電圧600mV/6V/60V/600V直流電流60mA/600mA抵抗600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ交流電流60mA/600mA静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ 千代田通商デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。ワンタッチ継手で簡単接続です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
用途設備及びエアツールの入力圧力確認トラスコ品番818-7269材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄呼称動圧くん電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
Puig オフロード レバー Puig (プーチ)Puig オフロード レバーPuig (プーチ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
ブラック
Slim Mini マニホールドゲージ BBKテクノロジーズSlim Mini マニホールドゲージBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯