カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
  • 測定用品(138)
  • メカニカル部品(125)
  • パソコン/周辺機器(105)
  • オフィス家具(96)
  • 制御機器(91)
  • 物流用品(56)
  • バイク純正部品(45)
  • 家電(39)
  • 建築金物(32)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 電気材料(28)
  • 安全標識(26)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 安全保護具(20)
  • 機構部品(17)
  • 作業工具(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 事務用品(12)
  • 防犯用品(9)
  • 医療(9)
  • バイク部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自転車部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 介護用品(6)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CSB」の検索結果

1,632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサーブラスCSB-TVタイプ 千代田通商

    サイレンサーブラスCSB-TVタイプ

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSB用取付ベース 因幡電工

    CSB用取付ベース

    因幡電工
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。
    材質HIPS色調ブラック
  • CSBシリーズ 蒸気用コンパクトロータリーバルブ CKD

    CSBシリーズ 蒸気用コンパクトロータリーバルブ

    CKD
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • CSワゴン透明ボックス付(CSBタイプ/耐荷重130kg) サカエ

    CSワゴン透明ボックス付(CSBタイプ/耐荷重130kg)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
    用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)24高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ

    標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

    シナノケンシ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) CSB Energy Technology

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)

    CSB Energy Technology(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:-15~40/放電:-15~50公称電圧(V)12充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)動作温度範囲(℃)-15~40
  • ラッチ×CSA、×CSB、×CSE TELEMECANIQUE SENSORS

    ラッチ×CSA、×CSB、×CSE

    TELEMECANIQUE SENSORS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スライド式ドアラッチ●併用:XCSA、XCSB、XCSERoHS指令(10物質対応)対応
  • EFCTY501C888CSB クランクセット 48-38-28 G付 170mm シルバー SHIMANO(シマノ)

    EFCTY501C888CSB クランクセット 48-38-28 G付 170mm シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
  • EFCTY501C244CSB クランクセット 42-34-24 G付 170mm シルバー SHIMANO(シマノ)

    EFCTY501C244CSB クランクセット 42-34-24 G付 170mm シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
  • EFCTY501E244CSB クランク 42/34/24 175mm  ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCTY501E244CSB クランク 42/34/24 175mm ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
  • EFCTY501E888CSB クランク 48/38/28 175mm  ガード付 シルバー SHIMANO(シマノ)

    EFCTY501E888CSB クランク 48/38/28 175mm ガード付 シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
  • 作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 アルインコ

    作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段

    アルインコ
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
    用途工場、倉庫内での作業トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4最大使用荷重(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
  • 作業台CSBC型(縞板タイプ) アルインコ

    作業台CSBC型(縞板タイプ)

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
    用途工場、倉庫内での作業材質アルミ段数1最大使用荷重(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • 作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mm アルインコ

    作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mm

    アルインコ
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番443-9937材質アルミ段数2最大使用荷重(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンスポット型

    GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
    仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
  • 充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)

    充電式サイクロン掃除機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
    用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6電源コード(m)1.5使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424使用電池リチウムイオン電池集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1充電時間(時間)約3.5電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650充電可能回数約2500回ヘッド仕様パワーヘッド
  • 静電防止スプレー TRUSCO

    静電防止スプレー

    TRUSCO(35件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
    用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン

    チェーンスクリュー(チェーン用切断工具)

    椿本チエイン(14件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    869税込956
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボンベカバー(酸素瓶用) TRUSCO

    ボンベカバー(酸素瓶用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
    長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
  • 注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク

    注水式ベストBODYCOOL SMART-X

    スリーライク(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1着
    当日出荷
    独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
    用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみブラック
  • ショルダーベルト TRUSCO

    ショルダーベルト

    TRUSCO(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
    材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂長さ(mm)1100幅(mm)38質量(g)65
  • ボンベカバー(アセチレン瓶用) TRUSCO

    ボンベカバー(アセチレン瓶用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
    幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
  • ねじ穴埋めキャップ ラクテム

    ねじ穴埋めキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    216税込238
    1セット(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
  • 折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン

    折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
    フタの有無なし
  • ブロンズブレザーベント(空気用) 千代田通商

    ブロンズブレザーベント(空気用)

    千代田通商(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(減音量)20以上
  • 軟質カードケース 小野由

    軟質カードケース

    小野由
    59税込65
    1枚
    当日出荷
    素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
    仕様軟質(ソフト)タイプ厚さ(mm)0.3
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    翌日出荷
    天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
    仕様組立式材質アルミ最大使用荷重(kg)150
  • チェーンスタンド TRUSCO

    チェーンスタンド

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)
    トラスコ品番363-0906幅(mm)255ブラック、ポール:ブラック高さ(mm)837タイプ注水式ポール径(Φmm)54適合チェーン線径(Φmm)6・8
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)

    替刃(カーボン用)

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様SAW-1用寸法(mm)300
  • セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメット帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
  • ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) TRUSCO

    ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。 ヘルメットの汚れ防止に最適です。 作業場所の識別に便利な色別カバーです。
    用途内装作業に。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約5寸法(mm)約300×300×5材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100%サイズフリー質量(g)35適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
  • 剪定鋏専用革ケース アルス

    剪定鋏専用革ケース

    アルス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本革を使用した剪定鋏用の革ケース。
    質量(g)約101適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/120S-7/120S-8/120DX/120B/130DXシリーズ/133DX-W寸法(縦×横×高さ)(mm)約238×96×50
  • 排気マフラ(ブロンズ) 千代田通商

    排気マフラ(ブロンズ)

    千代田通商(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GA-7CSセット品 TMEHジャパン

    GA-7CSセット品

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)134
  • クリップスタンド Gシリーズ Lazos

    クリップスタンド Gシリーズ

    Lazos
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    グリップ部分は360度回転でき、縦置きでも横置きでも使用できます。
  • カッタソー用替刃 金属・一般金属用 HANDIWORK

    カッタソー用替刃 金属・一般金属用

    HANDIWORK
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    用途金属・一般金属用。
...