カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 10(1)
長さ(m)
  • 2
  • 1(7)
  • 5(13)
  • 10(33)
  • 15(8)
  • 20(27)
  • 25(6)
  • 30(32)
  • 35(6)
  • 40(18)
  • 45(3)
  • 50(33)
  • 55(3)
  • 60(17)
  • 70(14)
  • 80(10)
  • 90(9)
  • 100(20)
  • 205(2)
  • 300(3)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.6(1)
  • 2.9(1)
  • 3.3(1)
ブランド
  • 長岡特殊電線(2)
  • 倉茂電工(1)
長岡特殊電線・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CV」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工高伸縮性スプリングケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
関連キーワード
pcv特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv