カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(4)
- VCTF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1.25(6)
- 2(5)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
芯数(C)
- 8
- 1(8)
- 2(18)
- 3(19)
- 4(15)
- 5(4)
- 6(6)
- 7(5)
- 10(6)
- 12(6)
- 15(4)
- 16(2)
- 20(5)
- 30(5)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
規格/略称
- CVV(3)
- CVV-S(1)
シース色
灰(1)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.35(4)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 1.8(5)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 2.6(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 360(1)
0.7・0.9・1.1・1.2・1.35・1.4・1.5・1.7・1.8・2・2.4・2.6・2.9・3・360
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 7.5(2)
- 10(1)
- 14(1)
- 19(1)
7.5・10・14・19
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「CV」の検索結果
商品豆知識

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル