カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 自動車純正部品(52)
  • 制御機器(41)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • バイク純正部品(26)
  • バイク部品(25)
  • 電気材料(22)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 電動工具(17)
  • 作業工具(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • カー用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 清掃用品(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CV8」の検索結果

関連キーワード
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(70件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
379税込417
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
CVキャップ THKCVキャップTHK
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCV
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
779税込857
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
369税込406
1個(1巻)
翌々日出荷
きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
テープ地色
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ビニラベルカード コクヨビニラベルカードコクヨ
299税込329
1パック(200片)
当日出荷
適合ビニラベル用長さ(mm)B5
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
立上がりカバー ネグロス電工立上がりカバーネグロス電工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー外山電気
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)13規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ3M(スリーエム)
869税込956
1個(1巻)
翌々日出荷
貼ってはがせる、紙のテープ。きれいにはがすことができ、原稿をいためません。コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。水分散性粘着剤を使用しています。
用途コピーやファックスするときなど、隠したい情報をカバーすることができます。テープ幅(mm)8.5シリーズPost-itエコマーク認定認定テープ長さ(m)9テープ地色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 254
Oリング 4C-V 大阪魂Oリング 4C-V大阪魂
19,880税込21,868
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー外山電気
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイスイングチャッキバルブ フランジ式セキスイ
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装 外山電気ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装外山電気
16,880税込18,568
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー ユニカユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーユニカ
7,556税込8,312
1個
翌々日出荷
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応の防塵カバーです。
全長(mm)137
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
21,980税込24,178
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
黒塗装 八角スイッチカバー 電成興業黒塗装 八角スイッチカバー電成興業
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
仕上電着塗装
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
長さ(m)1.5
黒塗装八角 ブランクカバー 電成興業黒塗装八角 ブランクカバー電成興業
1,898税込2,088
1箱(10個)
3日以内出荷
質量(kg)0.107寸法d(Φmm)なし仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
ガイドバー8CV ゼノアガイドバー8CVゼノア
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
適合25AP52E適合機種G2100T、G2200Tタイプカービングバーバー(cm)20
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし) AIOULE(ふじわら)ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)AIOULE(ふじわら)
1,198税込1,318
1シート(10個)
4日以内出荷
圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート透明
エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコン室外機用カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。ワイドタイプ(幅855~960mm)。室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。取り付けバンド2本付。バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に
材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン寸法(mm)960×350×82質量(kg)1.3
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
。Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
ダイウレマット ダイウレダイウレマットダイウレ
16,980税込18,678
1箱(6枚)
6日以内出荷
階下への気くばり 防音・断熱用下地材一般木材住宅の遮音と断熱用に開発された、主としてフローリング用遮音マット。リサイクルのウレタンチップフォームの裏面に凹凸成形加工と適度なフォームの硬度により床衝撃音を吸収し、遮音します。
用途断熱用下地材基材特殊ウレタンフォーム
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。
Emulex 16Gb FC シングルポート HBA レノボ・ジャパン(Lenovo)Emulex 16Gb FC シングルポート HBAレノボ・ジャパン(Lenovo)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
入力ケーブル マイト工業株式会社入力ケーブルマイト工業株式会社
3,298税込3,628
1本(1m)ほか
4日以内出荷
変形ギター用ギグバッグ KC変形ギター用ギグバッグKC
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
変形ギター用ギグバッグ。フライングVタイプ、エクスプローラータイプ、セミアコ等に対応。 肉厚なクッションによりギターを衝撃から守ります。手提げ・肩掛けに対応し、持ち運びの際に便利。 収納ポケット付きで、楽譜や教本、チューナーや予備弦などを収納可能。
適合機種Gibson社「フライングVタイプ」「エクスプローラータイプ」「セミアコ」幅(mm)510全長(mm)約1210タイプエレキギター変形用
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
74,980税込82,478
1巻(50m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
材質ビニル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
21,980税込24,178
1箱(100個)
4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6表面処理黒色カチオン電着塗装
8.0mm4芯 入力ケーブル マイト工業株式会社8.0mm4芯 入力ケーブルマイト工業株式会社
4,198税込4,618
1本(1m)
4日以内出荷
長さ(m)1芯数(C)4導体公称断面積(mm2)8