カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • CV・CVT(2)
    • VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(3)
  • 3.5(2)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
長さ(m)
  • 100
  • 5(8)
  • 10(8)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 30(8)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 300(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(3)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 3.6(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(3)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 昭和電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 富士電線工業(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・昭和電線・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT22」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
関連キーワード
vt250特集