カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(3)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 25
  • 5(8)
  • 10(8)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 30(8)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 300(2)
芯数(C)
  • 3(3)
  • 4(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4.4(1)
  • 5.5(3)
  • 7.3(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
ブランド
  • 昭和電線(2)
  • タツタ電線(1)
昭和電線・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT22」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1巻(25m)
8日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
7,398税込8,138
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
vct222 倉茂特集