カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(2)
- VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(2)
- 1.25(2)
- 2(4)
- 3.5(5)
- 5.5(5)
- 8(5)
- 14(5)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(5)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(5)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(4)
- 55(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(3)
- 300(2)
芯数(C)
- 1
- 2(9)
- 3(13)
- 4(9)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.35(2)
- 1.8(4)
- 2.4(4)
- 3(4)
- 3.6(4)
- 4.4(2)
- 4.8(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7.3(2)
- 7.8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14.7(2)
- 16.1(2)
- 17(2)
- 18.2(2)
- 19(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(5)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 17(2)
- 19(2)
- 27(2)
- 37(2)
- 44(2)
- 49(2)
- 58(2)
- 100(2)
- 115(2)
- 130(2)
- 162(2)
- 190(2)
- 217(2)
- 255(2)
- 298(2)
- 355(2)
- 395(2)
- 455(2)
- 469(2)
- 545(2)
- 許容電流をもっと見る
17・19・27・37・44・49・58・100・115・130・162・190・217・255・298・355・395・455・469・545・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- IV(2)
600V CV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 倉茂電工(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥3,798~税込¥4,178~特価1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ