カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(1)
    • VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
芯数(C)
  • 10
  • 1(5)
  • 2(9)
  • 3(13)
  • 4(9)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 12(3)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(3)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
シース色
  • シース色(1)
  • シース色(2)
定格電圧
  • 600(1)
600
許容電流
  • 6.5(1)
  • 9(1)
  • 12.5(1)
  • 17(1)
6.5・9・12.5・17
規格/略称
  • CVV(1)
CVV
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT22」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
関連キーワード
vct222 倉茂特集