カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
導体公称断面積(mm2)
- 38(2)
芯数(C)
- 3
導体外径(Φmm)
- 7.3(2)
シース色
カラー(1)
黒(2)
カラー・黒
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 155(1)
155
規格/略称
- 600V CVT(2)
600V CVT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「CVT38」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781巻(10m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応