カテゴリ
- 電気材料(17)
- CV・CVT(8)
- VCT(2)
- 固定用ケーブル(5)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(14)
- 3(14)
- 4(12)
- 5(8)
- 6(9)
- 7(9)
- 8(8)
- 10(9)
- 12(8)
- 15(6)
- 16(2)
- 20(7)
- 30(7)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(4)
- 1.2(1)
- 1.25(11)
- 1.6(1)
- 2(13)
- 3.5(11)
- 5.5(9)
- 8(7)
- 14(7)
- 22(7)
- 38(6)
- 60(5)
- 100(4)
長さ(m)
- 20
- 5(9)
- 10(17)
- 15(4)
- 25(2)
- 30(20)
- 35(2)
- 40(8)
- 45(1)
- 50(21)
- 55(1)
- 60(8)
- 70(6)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(14)
- 300(2)
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(4)
- CVV-S(1)
- IV(1)
許容電流
- 4.5(2)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 23(2)
- 28(2)
- 33(2)
- 39(2)
- 44(2)
- 52(2)
- 54(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 140(2)
- 190(2)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.9(2)
- 1.1(4)
- 1.35(6)
- 1.5(4)
- 1.8(11)
- 2.4(7)
- 2.5(3)
- 3(5)
- 3.1(3)
- 3.4(2)
- 3.6(5)
- 3.7(2)
- 4.4(3)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5.5(3)
- 6(2)
- 10(2)
- 13(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
0.7・0.9・1.1・1.35・1.5・1.8・2.4・2.5・3・3.1・3.4・3.6・3.7・4.4・4.8・4.9・5.5・6・10・13・導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(4)
黒(9)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(9)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 富士電線工業(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 三ツ星(1)
- フジクラ(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・SFCC(旧:昭和電線)・三ツ星・フジクラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,498~税込¥10,448~1巻(20m)当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥6,498~税込¥7,148~1巻(20m)当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(20m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(20m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(20m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻(20m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(20m)当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(20m)4日以内出荷から62日以内出荷JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。定格電圧(V)600定格温度(℃)75