カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(4)
- VCT(1)
- 固定用ケーブル(2)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(4)
- 4(3)
- 20(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
長さ(m)
- 5
- 10(17)
- 15(4)
- 20(17)
- 25(2)
- 30(20)
- 35(2)
- 40(8)
- 45(1)
- 50(20)
- 55(1)
- 60(8)
- 70(6)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(14)
- 300(2)
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
- IV(1)
許容電流
- 49(1)
- 61(1)
- 76(1)
- 88(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 140(2)
- 162(1)
- 170(1)
- 190(2)
- 217(1)
- 290(1)
- 355(1)
- 380(1)
- 455(1)
- 465(1)
- 545(1)
- 620(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.35(1)
- 1.5(1)
- 1.8(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.3(2)
- 7.8(1)
- 9.3(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 19(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
1.1・1.35・1.5・1.8・3・3.6・4.4・4.8・4.9・5.5・6・7・7.3・7.8・9.3・10・12・14.7・17・19・導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(3)
黒(5)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(5)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(3)
- フジクラ(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・フジクラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1巻(5m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻(5m)当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(5m)当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm