「Clarion」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オンダッシュスタンド クラリオン (Clarion)

    オンダッシュスタンド

    クラリオン (Clarion)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    欠品中
    ダッシュボードに簡単取り付け。
    適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
  • モニター用変換ケーブル(0.2m) クラリオン (Clarion)

    モニター用変換ケーブル(0.2m)

    クラリオン (Clarion)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
  • HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像) クラリオン (Clarion)

    HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)

    クラリオン (Clarion)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
    付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約150(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
  • カメラケーブル クラリオン (Clarion)

    カメラケーブル

    クラリオン (Clarion)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
  • RCA変換ケーブル クラリオン (Clarion)

    RCA変換ケーブル

    クラリオン (Clarion)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
    ケーブル長(m)1適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
  • ハイマウントモニター取付キット クラリオン (Clarion)

    ハイマウントモニター取付キット

    クラリオン (Clarion)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
  • トラクタ用新モニターケーブル/15M クラリオン (Clarion)

    トラクタ用新モニターケーブル/15M

    クラリオン (Clarion)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    長さ(m)15
  • 車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)

    車種別取付ブラケット

    クラリオン (Clarion)
    ¥969税込¥1,066
    1台
    当日出荷
  • ハイマウントモニター取付キット クラリオン (Clarion)

    ハイマウントモニター取付キット

    クラリオン (Clarion)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。 3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
  • 防水仕様延長ケーブル(5m) クラリオン (Clarion)

    防水仕様延長ケーブル(5m)

    クラリオン (Clarion)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    NC-NCコネクタ延長ケーブルです。NC-NDコネクタ中継ケーブルの延長として使用可能。CJ12000の中継ケーブルとして使用可能。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ12000A
    長さ(m)5内容1台
  • 小型HDカメラ クラリオン (Clarion)

    小型HDカメラ

    クラリオン (Clarion)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能。高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
    付属品取付ブラケット、ビス仕様撮影画素:CMOS 約100万画素質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7防水性IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
  • 7型ワイドLCDモニター クラリオン (Clarion)

    7型ワイドLCDモニター

    クラリオン (Clarion)
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    当日出荷
    HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
    付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1輝度400cd/m2入力端子○スピーカー1.5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数カメラ:2
  • 車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)

    車種別取付ブラケット

    クラリオン (Clarion)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
  • 変換ケーブル クラリオン (Clarion)

    変換ケーブル

    クラリオン (Clarion)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
  • トラクタ用モニターケーブル(15m) クラリオン (Clarion)

    トラクタ用モニターケーブル(15m)

    クラリオン (Clarion)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    長さ(m)15
  • 7型ワイドHD対応ディスプレイ クラリオン (Clarion)

    7型ワイドHD対応ディスプレイ

    クラリオン (Clarion)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    装置型式指定取得システム構成製品。HDカメラ対応の7型ワイドモニター。カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)。118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)。メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
    付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力端子〇スピーカー1,5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数【カメラ】2輝度(cd/m2)400
  • HDカメラ(コウカクタイプ) クラリオン (Clarion)

    HDカメラ(コウカクタイプ)

    クラリオン (Clarion)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
    付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
  • フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ) クラリオン (Clarion)

    フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)

    クラリオン (Clarion)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
    付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70
  • トレーラー用後方カメラケーブル取付キット※セミトレーラー(15m) クラリオン (Clarion)

    トレーラー用後方カメラケーブル取付キット※セミトレーラー(15m)

    クラリオン (Clarion)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    ケーブル長(m)15
  • ジュシンキヨウアンテナ クラリオン (Clarion)

    ジュシンキヨウアンテナ

    クラリオン (Clarion)
    ¥839税込¥923
    1台
    当日出荷
    適合品番CC-3500A、EE-2178B、EE-2185A、EE-2185C
  • Claris FileMaker Pro 2026 アップグレード Claris International

    Claris FileMaker Pro 2026 アップグレード

    Claris International
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    翌々日出荷
    用途【アップグレード対象】FileMaker Pro 2024 および 2025 の正規シングルライセンス
  • Claris FileMaker Pro 2026 Claris International

    Claris FileMaker Pro 2026

    Claris International
    ¥83,980税込¥92,378
    1本
    翌々日出荷
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari