カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- メモリ(4)
絞り込み
規格
- DDR4 SDRAM(2)
- DDR5(1)
ブランド
- プリンストン(2)
- エレコム(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
容量
- 8GB(3)
- 16GB(4)
- 32GB(3)
- 64GB(1)
メモリーモジュール規格
- PC4-25600(2)
- PC5-4800(1)
- PC5-5600(1)
メモリインターフェイス
- S.O.DIMM
- UDIMM(7)
- Unbuffered(1)
ピン数(ピン)
- 260(2)
- 262(2)
260・262
SPD
- 対応(3)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「Crucial」の検索結果

RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ
エレコム¥229,800~税込¥252,780~1個翌々日出荷DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○メモリーインターフェイスS.O.DIMM
ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DDR5対PCメモリー
プリンストン¥31,980~税込¥35,178~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
ノート用DDR5-5600増設メモリー
プリンストン¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM