カテゴリ

  • オフィス家具(548)
  • 農業機械(275)
  • 制御機器(266)
  • バイク部品(227)
  • 配管・水廻り設備部材(146)
  • 空調・照明・電設資材(92)
  • メカニカル部品(84)
  • 測定用品(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 自動車補修部品(46)
  • 切削工具(36)
  • 機構部品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 家電(14)
  • 電動工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • カー用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自転車部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)

「D1R」の検索結果

2,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2P→3P変換アダプタ サンワサプライ2P→3P変換アダプタサンワサプライ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応
長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネルネグロス電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
カゴカバー D-1R ファスナー付後カゴ用バスケットカバー MARUTO(大久保製作所)カゴカバー D-1R ファスナー付後カゴ用バスケットカバーMARUTO(大久保製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ファスナー式バスケットカバー後カゴ用。一段式。カンタン取り付け、ズレ防止。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)。カラー:シルバー。適応カゴサイズ:自転車用後カゴフリーサイズ
材質ポリエステル(シルバーコーティング)シルバーアズワン品番64-9549-53
折板屋根用ケーブルラックサポート材 ネグロス電工折板屋根用ケーブルラックサポート材ネグロス電工(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
長穴付きダクターチャンネル ネグロス電工長穴付きダクターチャンネルネグロス電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ダクターブラケット・開口上向 ネグロス電工ダクターブラケット・開口上向ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用表面処理電気亜鉛メッキ
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
ダクターブラケット・開口横向 ネグロス電工ダクターブラケット・開口横向ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用表面処理電気亜鉛メッキ
ダクターブラケット ネグロス電工ダクターブラケットネグロス電工
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1R
段違い継ぎ金具 ネグロス電工段違い継ぎ金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
無地マットゴールドロールシール HEADS(ヘッズ)無地マットゴールドロールシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
759税込835
1袋(500枚)
当日出荷
マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
材質
段違い継ぎ金具 ネグロス電工段違い継ぎ金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
LETTER DECALステッカー ゼネラルステッカーLETTER DECALステッカーゼネラルステッカー(6件のレビュー)
99税込109特価
1枚
当日出荷から17日以内出荷
アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
ダクターブラケット ネグロス電工ダクターブラケットネグロス電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
残留塩素低濃度試薬(遊離) あけぼの化学残留塩素低濃度試薬(遊離)あけぼの化学(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用の錠剤の試薬です。
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
教育用ドッジボール1号 MIKASA (ミカサ)教育用ドッジボール1号MIKASA (ミカサ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。
円周(mm)570~590材質ゴム質量(g)230~250
近接センサ E2S用取りつけ金具 omron(オムロン)近接センサ E2S用取りつけ金具omron(オムロン)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ポリクリックボックスキット ミヤナガポリクリックボックスキットミヤナガ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
2 ピストン キャリパー 84mm BERINGER2 ピストン キャリパー 84mmBERINGER
64,980税込71,478
1セット
4日以内出荷
AEROTEC 2POT 汎用品です。 ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯IDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から44日以内出荷
種類防爆灯定格電圧(V)DC12形状光源LED
ドッジボール 1号球 moltenドッジボール 1号球molten
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応
仕様突き抜け防止バルブ材質ゴム質量(g)230~250サイズ(cm)【円周】57~59直径(Φcm)18対象小学生
飯丼 三信化工飯丼三信化工
819税込901
1個
5日以内出荷
材質ポリプロピレン製寸法(mm)151×68容量(mL)630電子レンジ×食器洗浄機
グリーンレーザー墨出器 ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器ムラテックKDS
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。2018年トラスコ掲載ページ1 2011仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)188横(mm)112
クラウンアドインデックス 赤枠 クラウン[事務用品]クラウンアドインデックス 赤枠クラウン[事務用品]
129税込142
1パック(10シート)ほか
翌々日出荷
書類や伝票が、すぐ見つかる汎用タイプ。
枠の色赤枠材質上質タック紙
LED球 LATD形 IDEC(和泉電気)LED球 LATD形IDEC(和泉電気)
5,498税込6,048
1パック(10個)
当日出荷から18日以内出荷
適合Φ16 A6 シリーズ消費電流(mA)5
扇扇コアキット ミヤナガ扇扇コアキットミヤナガ
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
換気扇の穴あけに最適なサイズをキットにしました。 カッターのみの交換でどちらのサイズ(Φ160、Φ110)もご利用になれます。 シャンクとカッターの脱着がワンタッチで手軽に交換可能。
標識灯 1RY ソーラー充電式 はくでん標識灯 1RY ソーラー充電式はくでん
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
寸法(mm)48×153電池寿命約2年(目安) 電池交換不可充電方式ソーラーパネル
[EA618ZD-1 - -3用]リペアキット エスコ[EA618ZD-1 - -3用]リペアキットエスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618XD-1R
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズアルス(イーター電機)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ電源 オンボード電源 PVDシリーズTDKラムダ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12
Lenovo TWS イヤホン(ThinkPad X9) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo TWS イヤホン(ThinkPad X9)レノボ・ジャパン(Lenovo)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ不二ラテックス
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大使用トルク(N・m)10
リーフダイカットロールシール HEADS(ヘッズ)リーフダイカットロールシールHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(500枚)
7日以内出荷
まるで本物の葉っぱをつけているかのようなこのシールで、いつものラッピングとは一味違う仕上がりに。透明なシールに写真印刷をしているので、無地ボックスや無地PETボックスなどと相性バツグンです。
材質PET[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)30×33
...