カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- 国産乗用車用バッテリー(4)
絞り込み
長側面長さ(cm)
- 26(2)
端子位置
- R(3)
短側面サイズ
- D(2)
性能ランク
- 80(1)
- 90(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 56
- 53(1)
- 55(15)
- 58(2)
- 60(1)
- 64(4)
- 66(2)
定格電圧(V)
- 12(4)
12
ブランド
- アトラス(ATLAS)(1)
- ACDelco(1)
- HELLA(1)
- Thai Energy Storage(1)
アトラス(ATLAS)・ACDelco・HELLA・Thai Energy Storage
「D26R」の検索結果

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(156件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途国産標準車用定格電圧(V)12