カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,976)
  • 制御機器(1,428)
  • パソコン/周辺機器(1,250)
  • バイク部品(631)
  • バイク純正部品(558)
  • 油圧機器・油圧ホース(507)
  • 家電(303)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(262)
  • 学童・教育用品(222)
  • 切削工具(176)
  • 測定用品(109)
  • 科学研究・開発用品(108)
  • トラック純正部品(107)
  • 自動車純正部品(106)
  • メカニカル部品(84)
  • カー用品(81)
  • 自動車補修部品(79)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 空圧工具(72)
  • 電気材料(61)
  • オフィス家具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 自転車部品(39)
  • 農業機械(33)
  • 防犯用品(31)
  • 建築金物(26)
  • 事務用品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 食品・飲料(21)
  • 研磨材(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 手袋(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 保管用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 医療(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 作業工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 物流用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「DAC」の検索結果

関連キーワード
21,702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DAC20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X50

    コガネイ
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X25

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X100

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X50

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • ゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。 PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。 お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。 別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
  • スリムシリンダ DAC40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X50

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • USB-DAC アンプ iFi Audio(アイファイオーディオ)

    USB-DAC アンプ

    iFi Audio(アイファイオーディオ)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    つなげば、そこには世界が。数々の受賞歴を誇るDAC&ヘッドフォンアンプを家庭やオフィスで。新たな装いで音楽のあらゆる細部を解き放ちます。ZEN DAC 3は、768kHzまでのサンプリング・レートをサポートすることで、ハイレゾ・ミュージックの世界への入り口を提供します。この将来にわたって長く使用できる機能によって、ストリーミング・プラットフォームで利用できるすべての音楽フォーマットにフルに対応できることを確保し、あなたに最高のサウンド・クォリティーをお届けします。ヘッドフォンアンプを内蔵し、DACとしてもDAC&プリアンプとしても機能する幅広い対応力を備えたZEN DAC 3をデスク上に置くだけで、そのすべてがまかなえるように作られています。ヘッドフォン、プリアンプ、プリメインアンプ、あるいはまたアクティブ・スピーカーにシームレスにつなげることで、家庭やオフィスのオーディオ・ソリューションを幅広く提供するのです。
    仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown●DNR:【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)●THD+N:【ライン・セクション】<0.0015% @ 0dBFS(4.4mmバランス)、<0.003% @ 0dBFS(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:<0.005% (2V @600Ω)、6.3mmシングルエンド:<0.013% (1.27V @32Ω)●最大出力パワー:【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>70mW @ 600Ω, >300mW @32Ω、6.3mmシングルエンド:>18mW @ 600Ω,>210mW @32Ω●出力(RMS):【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>390mW@64Ω、6.3mmシングルエンド:>210mW@32Ω寸法(mm)158×115×35質量(g)456消費電力(W)信号なし ~0.5、最大信号 ~2.5出力【ライン・セクション】4.4mmバランス:2V / 6.2V (可変); 4.2V (固定)、RCAシングルエンド:1V / 3.3V (可変); 2.1V (固定)入力USB-C周波数特性5Hz - 90kHz (±3dB)出力インピーダンス(Ω)【ライン・セクション】≦200(4.4mmバランス) ≦100(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】<1 (4.4mmバランス / 6.3mmシングルエンド)保証期間12ヶ月S/N比【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】>109dB(A) / 121dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)対応フォーマットPCM:768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、DSD:512/256/128/64、DXD:768/705.6/384/352.8kHz、MQAフルデコードダイナミックレンジ>109dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)
  • スリムシリンダ DAC25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X50

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X75

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X150

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X75

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • 小型USB接続DAC基板 共立プロダクツ

    小型USB接続DAC基板

    共立プロダクツ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    電源供給方式:USBバスパワー。対応OS:。 ・Windows XP以降。 ・Mac OS X 以降。 ・Linux※「Ubuntu Studio」でのみ動作確認済。 ・Android 4.1以降。 ※USB OTGに対応した端末に限ります。 全ての機種で動作検証は行っておりません。 USB:1.1準拠(2.0 3.0でも動作可能)。 対応フォーマット:USB Audio Class 1.0 準拠。 ・16bit 48KHz / 44.1KHz / 32KHz。接続端子:。 ・USB-Bジャック(PC接続用)。 ・Φ3.5ステレオジャック(音声出力用)。 ・デジタル同軸出力。 ・デジタル光出力。PCコントロールボタン:。 ・ボリュームアップ。 ・ボリュームダウン。 ・ミュート。 (Linuxなど一部システムでは動作しない場合があります)。製品サイズ:約55(W)×54.6(D)×23.5(H)mm ※突起部は含まず
  • Smart DAC A150 Black AZLA(アズラ)

    Smart DAC A150 Black

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    Smart DAC A150は、PCやスマートフォンなどで使用が可能なケーブル長約7cmのUSB Type-C to 3.5mmジャック変換DACケーブルです。UAC 2.0サポートで、PCM 384KHz 32bitまでのハイレゾ再生に対応、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitch2にも対応。3.5mmジャック部は4極マイク入力対応で、リモコンマイク付きイヤホンにも対応可能。ケーブル部分にはサウンドとマイク信号を分離させる独自のWeavingシールド処理を施した銀メッキOFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声を共にクリアに伝送、再生します。また、USB-A to USB-C変換アダプターとキャリングポーチも付属します。USB-Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。
    Black保証期間メーカー保証本体6ヶ月/付属品は初期不良1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
  • スリムシリンダ DAC32X750 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X750

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X450 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X450

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X25

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X50

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X75

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X200

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X75

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • Smart DAC A150 Silver AZLA(アズラ)

    Smart DAC A150 Silver

    AZLA(アズラ)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    Smart DAC A150は、PCやスマートフォンなどで使用が可能なケーブル長約7cmのUSB Type-C to 3.5mmジャック変換DACケーブルです。UAC 2.0サポートで、PCM 384KHz 32bitまでのハイレゾ再生に対応、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitch2にも対応。3.5mmジャック部は4極マイク入力対応で、リモコンマイク付きイヤホンにも対応可能。ケーブル部分にはサウンドとマイク信号を分離させる独自のWeavingシールド処理を施した銀メッキOFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声を共にクリアに伝送、再生します。また、USB-A to USB-C変換アダプターとキャリングポーチも付属します。USB-Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。
    Silver保証期間メーカー保証本体6ヶ月/付属品は初期不良1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    種類工作キットサンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz仕様(DACレゾリューション)16bit周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)基板寸法(mm)97×45対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降適合(USB)1.1または2.0電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)再生紙使用マーク適合
  • スリムシリンダ DAC32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X75

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X100

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X50

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X150

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X100

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC20X700 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X700

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X600 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X600

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC25X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAC25X400

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC40X350 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X350

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC20X125 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X125

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • USB Type-CポータブルDACケーブル エスエスエーサービス

    USB Type-CポータブルDACケーブル

    エスエスエーサービス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 ●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。 ●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。
    適合機器iPad Pro、Mac、Windowsサンプルレート384KHz/32bit
  • NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用 日本ニューマチック工業

    NPK ダイヤモンドホイル DAC-11用

    日本ニューマチック工業
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番827-9693適合機種DAC-11質量(g)10
  • M5Stack用DAC2ユニット M5Stack

    M5Stack用DAC2ユニット

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現 Arduinoでの開発をサポート レゴ互換の取り付け穴を二つ搭載
    セット内容M5Stack用DAC2ユニット 本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)32×24×10.2質量(g)5電源電圧5V(Grove互換インターフェースから給電)出力電圧【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%出力電圧(V)0~10、0~5インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
  • スリムシリンダ DAC20X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X250

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • M5StickC DAC2 Hat M5Stack

    M5StickC DAC2 Hat

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    15ビット高分解能DACチップGP8413を搭載したStickC用HAT StickC、StickC PLUS、StickC PLUS2に接続し、I2Cインターフェースから入力した15ビットのデジタル値を0~10V(または0~5V)のアナログ信号に変換して出力するユニットです。2チャンネルを出力できるD/AコンバータGP8413を使用しています。最大8台までデバイスを接続して同時に動作させることが可能で、出力短絡保護などの安全機能も組み込まれ、高精度と高い信頼性、拡張性を実現します。 2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現。 Arduinoでの開発をサポート
    セット内容M5StickC DAC2 Hat本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、ステッカー ×1寸法(mm)35×24×13.7質量(g)6.7電源電圧5V(M5StickCより給電)出力電圧0~10V、0~5V【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
  • USB Type-C-イヤホン変換アダプタ DAC内蔵 MCO

    USB Type-C-イヤホン変換アダプタ DAC内蔵

    MCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
    質量(g)約10規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)ケーブル長(m)約0.1コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)保証期間6ヶ月極性プラグ:CTIA規格準拠オス形状USB Type-Cメス形状ステレオミニジャック(4極)変換タイプメス - オス
  • スリムシリンダ DAC20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X25

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
...