カテゴリ

  • 制御機器(718)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 測定用品(49)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 機構部品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 電動工具(23)
  • 切削工具(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 家電(16)
  • オフィス家具(14)
  • 農業機械(11)
  • 厨房用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 保管用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DCS」の検索結果

1,216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCS 切換カバースイッチ 日東工業DCS 切換カバースイッチ日東工業(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工)ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCSFKD(フクダ精工)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
溶接一体構造作業台 連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業溶接一体構造作業台 連結低床アルミステップ DCS長谷川工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として材質アルミ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350設置寸法(幅W×奥行D)(mm)486×338最大使用質量(kg)120
連結低床アルミステップ 連結用SUSボルトセット DCS 長谷川工業連結低床アルミステップ 連結用SUSボルトセット DCS長谷川工業
1,198税込1,318
1セット(4個)
翌日出荷
連結低床アルミステップDCS用のSUS製連結ピン(ステンレス) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途オプション品
ダイヤチェーンソー DCSシリーズ ツボ万ダイヤチェーンソー DCSシリーズツボ万
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
。ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
デジタルストレージオシロスコープ DCSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルストレージオシロスコープ DCSシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
18V充電式チェンソー DCS1836L5 京セラインダストリアルツールズ18V充電式チェンソー DCS1836L5京セラインダストリアルツールズ
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です
用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
ダイヤチェーンソー DCSシリーズ ツボ万ダイヤチェーンソー DCSシリーズツボ万
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
仕様●サイズ:直径5.0×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付アズワン品番65-8906-94
36V充電式チェンソー DCS3640L2 京セラインダストリアルツールズ36V充電式チェンソー DCS3640L2京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です ●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です
用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
ダイヤチェーンソー DCSシリーズ ツボ万ダイヤチェーンソー DCSシリーズツボ万
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ハンドタイプのチェンソー用ダイヤモンドヤスリです。
仕様●サイズ:直径5.5×ダイヤ部分100mm、全長/250mm●粒度:#140●仕様:ビニールグリップ付アズワン品番65-8906-95
IMX BT用バッテリー DCS90×2個 FIMAPIMX BT用バッテリー DCS90×2個FIMAP
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
小型電動車用制御弁式鉛蓄電池。 自動床洗浄機IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、スイーパーFSR対応のバッテリーです。すぐ本体を使用できるバッテリー2個セット。 メンテナンスフリー(補水不要)のサイクルサービス用バッテリー。
用途IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、FSRの稼働バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(Ah)57~90連続起動時間(分)150充電可能回数300
ケーブル Cable DCS、PLC用 フエニックス・コンタクトケーブル Cable DCS、PLC用フエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FLKケーブル製品群。片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション
フェニックスコンタクト 壁ブラケット DCS フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト 壁ブラケット DCSフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ホルダーは、40 mm アルミプロファイル用プロファイルコンソールで、ハウジングアタッチメント直径 30 mm 用のブラケットです。黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製の PC とアルミでできています。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1176アズワン品番65-8066-06
ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALTブレード DCS438用 磁器タイル用DEWALT
1,598税込1,758
1枚
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0426適合機種DCS438N-XJ
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
78,980税込86,878
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30電源電圧AC100V~240V 50~60Hz感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力表示更新レート50000波形/秒コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/sディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD入力インピーダンス1MΩ// 約16pF最大入力電圧300V rms、CAT I波形(保存)24セット極性ノーマル、反転遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GND使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V言語表示日本語、英語その他使用可能RoHS指令(10物質対応)対応演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定平均2~256回、選択可能カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALTブレード DCS438用 マルチ切断用DEWALT
1,898税込2,088
1枚
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0427適合機種DCS438N-XJ
Delphi 端子 DCSシリーズ メス 圧着 DelphiDelphi 端子 DCSシリーズ メス 圧着Delphi
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス 、 シリーズ:DCS 、 最小ワイヤサイズmm2:4mm2 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:錫 、 コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金 、 最大接触抵抗:3mΩ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+145℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュールテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
内容GP-IB モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクトインターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用フエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
VARIOFACEインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、接続端子台とD-Sub又はIDC/FLKミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。VARIOFACE用インターフェイスモジュール 1:1接続
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7279-11
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクトインターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
DFLK Varioface D-Subインターフェイスモジュール。Phoenix ContactのDFLKシリーズD-Subインターフェイスモジュールには、37極又は50極のコネクタが付属しています。 このフィードスルーモジュールは、D-Subミニチュアピンストリップとねじ端子台の1:1接続を実装。15極と37極のオプションを用意 ねじ接続 4-40 UNCねじ NS35 / 7.5又はNS 32レールへの取り
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7279-18
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ DCS-2000シリーズ用 200MHz/10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
仕様200MHz帯域 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用 フエニックス・コンタクトインターフェイスモジュール インターフェイスモジュール DCS、PLC用フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
DFLK 25 Variofaceインターフェイスモジュール。VARIOFACEフィードスルーモジュールは、ねじ接続端子台とD-Subミニチュアソケットストリップの間で1:1の接続を行います。25ポジション ねじ接続
仕様●アクセサリタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:DCS、PLCアズワン品番65-7313-41
ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALTブレード DCS438用 金属切断砥石DEWALT
1,898税込2,088
1箱(3枚)
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0421適合機種DCS438N-XJ
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 5MHzDDSファンクションジェネレータモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 5MHzDDSファンクションジェネレータモジュールテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
内容5MHzDDS ファンクションジェネレータモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュールテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
内容8ch ロジックアナライザモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 16CHロジックアナライザモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 16CHロジックアナライザモジュールテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
内容16ch ロジックアナライザモジュール
アダプタ コネクタ DCS、PLC、SimaticR S7-300用 フエニックス・コンタクトアダプタ コネクタ DCS、PLC、SimaticR S7-300用フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
S400アダプタ。FLKMアダプタは、Simatic 7 400ベースの基板を様々なモジュールに接続します。
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DCS、PLC、SimaticR S7-300●シリーズ:FLKM 50-PA-S300●コード番号:803-7224アズワン品番65-7355-72
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
セロテープ® 小巻カッター付き ニチバンセロテープ® 小巻カッター付きニチバン(6件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ドライシェルフCV(器具乾燥台) キャニオンドライシェルフCV(器具乾燥台)キャニオン
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 DCS-225K型はDCS-225型に天板とカーテンを取付けたものです。
高さ(mm)1590幅(mm)760奥行(mm)460付属品フラスコホルダー(Φ40mm×7個・Φ80mm×5個)、バスケットホルダー×1個、バスケット(405×305×105mm)×2個、水受けトレー×1個、トレー受け×2個材質フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/オレフィン系ポリエチレン、その他/ステンレス寸法(mm)760×460×1590棚板網内寸40×36.5mmと80×76.5mmの2面
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ヘルールレジューサ(ショート) 大阪サニタリーヘルールレジューサ(ショート)大阪サニタリー
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L(mm)45
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応) SKC(環境測定)DCSカートリッジ(PUF用・P226DCS対応)SKC(環境測定)
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷
DCS Cartridgeで、PUFメディアCat. No. P226DCS用として使用し、PTFE製ジャー入りで供給されます。PUFメディアCat. No. P226DCSは別売です。
用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤PUF
ニューデラック キャップストップ TOSOニューデラック キャップストップTOSO(6件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0198材質ナイロン長さ(mm)17幅(mm)26高さ(mm)20質量(g)9品名キャップストップ 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
デジタルストレージオシロスコープ テクシオテクノロジーデジタルストレージオシロスコープテクシオテクノロジー
79,799税込87,779
1個(1個)
当日出荷から4日以内出荷
7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリに保存できます。
仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div寸法(mm)380×208×127.3質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示7インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSBメモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可)サンプルレート最高:1GS/s(1ch時)使用チャンネル(ch)2最大入力電圧(V)300rms
クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボスクレーンスケール Hookweigh 300kgワールドボス
9,880税込10,868
1個
当日出荷
コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720種類吊りはかりひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50表示形式デジタル本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分ひょう量単位kg(キログラム)
外掛式ろ過器 ケニス外掛式ろ過器ケニス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個使用環境淡水 海水
...