カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M12(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2400(1)
最大トルク(N・m)
  • 90(1)
90
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3
  • 0.8(1)
  • 1.5(7)
  • 2.6(1)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • -(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~90(1)
22~90
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
3000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF012D」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデルマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本