カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M6
- M3~M6(3)
- M5~14(1)
- M5~M12(2)
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
最大トルク(N・m)
- 6(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
1.5
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- その他(1)
その他
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2800(1)
2800
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「DF012D」の検索結果

充電スティックインパクトドライバー
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から5日以内出荷打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2