カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 充電式インパクトドライバ(3)
絞り込み
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M3~M8(3)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M3~M6(3)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • 7.2(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 2300(1)
  • 2450(1)
  • 2700(1)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
  • 25(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
1.5
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M8(2)
M3~M8
充電時間
  • 30~45分未満(2)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~45
  • 5~14(1)
  • 22~90(1)
  • 22~125(2)
  • その他(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(3)
3000
ブランド
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF012D」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)3.6V 充電式 ペンインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から10日以内出荷
ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)ワンタッチビット装着簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8締付け能力(mm)(小ねじ)3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)締付能力(コーススレッド)(mm)22~45