カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M6(1)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
最大トルク(N・m)
  • 6(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
1.5
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • その他(1)
その他
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2800
  • 3000(4)
  • 3200(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF012D」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2