カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 0~2450(2)
- 280(2)
- 600(2)
- 650(2)
- 900(1)
- 1300(1)
- 2300(1)
- 2400(1)
- 2450(1)
- 2800(1)
最大トルク(N・m)
- 60(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M6(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「DF012D」の検索結果

充電式ドライバドリル
マキタ(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED