カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M3~M8(1)
  • M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M3~M6(1)
  • M6(1)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300
  • 0~2450(2)
  • 280(2)
  • 600(2)
  • 650(2)
  • 1300(1)
  • 2000(1)
  • 2400(1)
  • 2450(1)
  • 2800(1)
最大トルク(N・m)
  • 6(1)
  • 22(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
1.5
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M3~M8(1)
M3~M8
充電時間
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~45(1)
  • その他(1)
22~45・その他
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2800(1)
  • 3000(1)
2800・3000
ブランド
  • マキタ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
マキタ・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF012D」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ

    マキタ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
    付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)質量(kg)0.54(バッテリー含む)電圧(V)7.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WAねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45商品タイプケース別売
  • 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2