カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~14(1)
- M5~M12(1)
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800
- 0~2450(2)
- 280(2)
- 600(2)
- 650(2)
- 1300(1)
- 2000(1)
- 2300(2)
- 2400(1)
- 2450(1)
最大トルク(N・m)
- 150(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
3
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 5~14(1)
- 22~125(1)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3200(1)
3200
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「DF012D」の検索結果

充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード