カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式インパクトドライバ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800
- 0~2450(2)
- 280(2)
- 600(2)
- 650(2)
- 900(1)
- 1300(1)
- 2000(1)
- 2300(1)
- 2400(1)
- 2450(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~14(1)
- M5~M12(1)
最大トルク(N・m)
- 150(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
3
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
充電時間
- 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 5~14(1)
- 22~125(1)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3200(1)
3200
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「DF012D」の検索結果

充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード