カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 制御機器(7)
- 作業工具(6)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(9)
- GILSON(ギルソン)(8)
- THK(5)
- エスコ(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 壬生電機製作所(3)
- 黒田精工(1)
- コクヨ(1)
- トックベアリング(TOK)(1)
- 日東工業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- SK11(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「DF030」の検索結果

10.8Vドライバドリル
マキタ(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18
充電式ドライバドリル
マキタ(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157質量(kg)0.88最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
ZAK樹木伐採用レシプロソー
SK11¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3.75板厚(mm)1.2
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
SDF-ES シールドカバー
日東工業¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷材質導電部 : Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)絶縁部 : 塩化ビニルシート寸法A(mm)190寸法B(mm)102寸法C(mm)350表面抵抗(内側導電部)0.1Ω/cm2以下絶縁抵抗(外側絶縁部)1013Ω/cm2以下
伝票ファイル・PP表紙・振替伝票用
コクヨ(3件のレビュー)¥449税込¥4941冊当日出荷リングとじ具を採用し、デザインもリニューアル。 伝票ファイルで初のリングとじ具を採用しました。閲覧性が良く、中抜きができて便利です。 保管時や持ち運びの時に便利なストッパー付きです。 サイズ/振替伝票用(テ-10・50N他用)。 とじ穴間隔/60mmピッチ。サイズ振替伝票用(テ-10N・50他用)材質表紙/R-PP高さ(mm)118外幅寸法(mm)223背幅(mm)44穴数2収納寸法(mm)30収納枚数(枚)300とじ仕様60mmピッチ
サポートユニット BUKシリーズ
黒田精工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から27日以内出荷組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥7,780税込¥8,5581本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)
THK¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DF(外輪フランジタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ピペットマン L
GILSON(ギルソン)¥54,599税込¥60,0591本当日出荷軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980税込¥23,0781セット(96本×10箱)当日出荷から翌々日出荷高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
ヒロセ電機 圧着端子コンタクト メス DF3シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥109税込¥1201袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = DF3コネクタハウジングシリーズ = DF3端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクト. DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクトこの圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ24 → 28 AWG又は22 AWGの範囲で使用するためのもので、スズ又は金めっきが施されています。 DF3-2428SCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、スズめっきが施されています。 DF3-2428SCCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、金めっきが施されています。 DF3-22SCはワイヤサイズ22 AWG用で、スズめっきが施されています。. 被覆直径0.75 → 1.45 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様シングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
LDL-PFシリーズ用(拡散板)
CCS(シーシーエス)¥3,412税込¥3,7531個当日出荷から12日以内出荷付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4
四角+両頭ビット
マキタ¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-42絶対誤差(μL)±0.10~0.4不正確度(μL/%)±0.10~0.4
四角ビット
マキタ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能片頭
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.35~1.00μL容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-48絶対誤差(μL)±1.00~3.00
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.35~1.00μL容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)±1.00~3.00不正確度(μL/%)±1.00~3.00
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729DF-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
30kg( 20g) デジタルはかり
エスコ(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DF-30目量(kg)0.02ひょう量単位kg