カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • 切削工具(49)
  • 電動工具(25)
  • 作業工具(22)
  • 農業機械(19)
  • 制御機器(10)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DH-40」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマドリル DH40MC HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル DH40MC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])620定格電流(A)11.6打撃数(min-1)2800
  • 部品 ハンマドリル DH40SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SC

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40SE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SE

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40MC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40MC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40MEY HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40MEY

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40MEY HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40MEY

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40SR HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SR

    HiKOKI(ハイコーキ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40MR HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40MR

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40MRY HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40MRY

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40MA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40MA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40SE2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40SE2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ハンマドリル DH40MEY2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル DH40MEY2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ニードルケージ形状図番109A
  • 部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマドリル(SDSMax) DH40MEY2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • 六角ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    六角ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    軸はクロムモリブデン鋼です。
    用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ダイヤハンドラッパー TRUSCO

    ダイヤハンドラッパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。厚さ(mm)5.24全長(mm)172質量(g)20.0ダイヤ寸法(mm)29×10.5適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
  • ボード用ディスプレイフック 20本パック メイワパーツ

    ボード用ディスプレイフック 20本パック

    メイワパーツ(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
    材質ABS取付穴(mm)12×19.5
  • ステンレスフリーフック 積水樹脂

    ステンレスフリーフック

    積水樹脂
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
    仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
  • ミニドルゴ 森永エンジニアリング

    ミニドルゴ

    森永エンジニアリング(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • 複合材用デュアル・ホールカッター セット 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター セット

    大見工業
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
  • ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー 大和製砥所

    ヴィトリファイドダイヤモンドハンドラッパー

    大和製砥所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
    用途超硬刃物の構成刃先の研磨。材質ビトリファイドダイヤモンド長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29適合材超硬刃物
  • 独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー コンバム(旧:妙徳)

    独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー

    コンバム(旧:妙徳)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • イーサネット対応HDMIケーブル ELPA

    イーサネット対応HDMIケーブル

    ELPA(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応 マルチチャンネル(サウンド)音声にも対応 3重シールドで外来ノイズを低減 耐蝕性にすぐれた金メッキ処理 HDMI規格認証取得済み ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)、
    ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度1080p、4K2K対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ

    大見工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長(mm)65
  • 静電気対策手袋 ダイローブH40 ダイヤゴム

    静電気対策手袋 ダイローブH40

    ダイヤゴム
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験種別電気対・耐溶剤手袋材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)5電気抵抗値103~106Ω機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
  • ヘックスミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ヘックスミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1式
    当日出荷
    狭い場所での作業に便利なヘックスビット7本組。狭い場所での作業に便利なヘックスビット4本組。
    適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
  • オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    3,500税込3,850
    1袋(200個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
  • ボード用ディスプレイフック メイワパーツ

    ボード用ディスプレイフック

    メイワパーツ
    1,998税込2,198
    1セット(200本)
    5日以内出荷
    台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。
    材質ABSホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5
  • ドッチーモホルソー ハウスビーエム

    ドッチーモホルソー

    ハウスビーエム
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • 乾式ハンドコアドリル40mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル40mm

    コバルテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)40
  • 610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]

    610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)

    BEST(ベスト)[金物]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:黄銅、AES樹脂
    用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
  • ヘックスミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ヘックスミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1セット(7本)
    4日以内出荷
    家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)96.5対辺(mm)【軸】6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • PBコイルスクレーパ 大阪魂

    PBコイルスクレーパ

    大阪魂
    20,236税込22,260
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • アダプタ MSTコーポレーション

    アダプタ

    MSTコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • 乾式ハンドコアドリル40mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル40mm

    コバルテック
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    革新的な新技術で作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現しました。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業。セット内容ガイドプレート有効長(mm)200(ガイドプレート付き)取付ねじ【集塵シャンク】Cロットネジ外径40mmを穿孔
  • ヘックスミドルセット ENGINEER(エンジニア)

    ヘックスミドルセット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,090税込1,199
    1式
    4日以内出荷
    狭い場所での作業に便利なヘックスビット4本組。狭い場所での作業に便利なヘックスビット4本組。
    適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5mmの六角穴付ボルト