カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「DI-231」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IHクッカー「ピッコリスト」ブラック ドリテック

    IHクッカー「ピッコリスト」ブラック

    ドリテック
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
  • IHクッカー「ピッコリスト」グリーン ドリテック

    IHクッカー「ピッコリスト」グリーン

    ドリテック
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷
    卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
  • IHクッカー「ピッコリスト」ベージュ ドリテック

    IHクッカー「ピッコリスト」ベージュ

    ドリテック
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷
    卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
    質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
  • チップ IDI イスカル

    チップ IDI

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • カムドリル/ヘッド IDI-SG イスカル

    カムドリル/ヘッド IDI-SG

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。
    用途穴明け加工用ヘッド材質IC908表面処理PVDコーティング
  • カムドリル/ヘッド IDI-SK イスカル

    カムドリル/ヘッド IDI-SK

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    翌々日出荷から22日以内出荷
    超強靭性PVDコーティング。被削材を選ばず長い工具寿命を安定した加工ができます。
    用途穴明け加工用ヘッド
  • モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズ

    モジュールカメラ

    日立産業制御ソリューションズ
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    1080/30p 30倍光学ズームレンズ搭載のフルHDモジュールカメラです。独自の高速オートフォーカスシステムにより、高解像度で被写体を素早く追尾。また、手ブレ補正により強風や車両の振動などによる映像の揺れを軽減し、高倍率ズーム時でも安定した映像を実現します。高感度CMOSセンサーを搭載、最小被写体照度0.4lxを実現。フルHD解像度の撮影時も最大30倍ズームが可能です。I/F基板、各種コネクタ同梱。
    仕様通信:RS-232C付属品専用基板、I/Fケーブル、ハーネス各種質量(g)260電源(V)DC4.0-12センサータイプ1/3CMOS 2メガピクセルレンズ4.4-132mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×89.5有効画素数1944×1092(約200万画素)照度(Lux)最低被写体:(カラー)0.4 1/30sec F1.4 50IRE、(白黒)0.01 1/8sec F1.4 50IREF値1.4-4.6画角(垂直)37.3~1.3、(水平)63.4~2.3光学倍率ズーム:30
  • 直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷から72日以内出荷
    形式シングルソレノイド