カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29,184)
- パソコン/周辺機器(4,890)
- トラック用品・パーツ(3,703)
- 制御機器(2,036)
- バイク純正部品(1,448)
- 切削工具(1,088)
- 空調・照明・電設資材(886)
- オフィス家具(835)
- 測定用品(768)
- メカニカル部品(531)
- 機構部品(523)
- バイク部品(508)
- 配管・水廻り設備部材(440)
- 自動車純正部品(334)
- 家電(318)
- 科学研究・開発用品(316)
- 事務用品(293)
- 作業工具(239)
- 建築金物(237)
- 医療(236)
- 油圧機器・油圧ホース(209)
- FA担当者のオススメ新商品(194)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(182)
- 印刷用紙/インク/印刷機(181)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(167)
- 電気材料(163)
- 建材・エクステリア(148)
- 防犯用品(145)
- 住設機器(122)
- カー用品(120)
- 研磨材(113)
- トラック純正部品(104)
- 電動工具(103)
- 自転車部品(97)
- 卓上消耗品(89)
- 店舗什器・備品(82)
- 溶接用品(82)
- 船舶用品・漁業資材(80)
- 農業機械(77)
- 自動車補修部品(74)
- 物流用品(73)
- ねじ・ボルト・釘(72)
- 作業服(72)
- 測量用品(土木/建設)(62)
- 空圧工具(55)
- 手袋(54)
- 学童・教育用品(54)
- 接着剤・補修材(53)
- はんだ関連・静電気対策用品(52)
- 清掃用品(51)
- 縫製用品(51)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 介護用品(45)
- 防災用品(44)
- バッテリー・電装(44)
- 保管用品(42)
- テープ(42)
- 塗装・養生・内装用品(41)
- 厨房用品(35)
- 安全用品(35)
- 測定関連サービス(33)
- 梱包用品(31)
- 安全靴・作業靴(31)
- ヘルスケア(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
- 日用品(27)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
- 整備工具・収納(24)
- 安全保護具(24)
- 救急・衛生(23)
- 安全標識(21)
- トラック輸送・安全用品(21)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
- 農業・園芸資材(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- クリーンルーム用品(11)
- マスク(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 食品・飲料(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 鈑金・塗装(8)
- 塗料(7)
- タイヤ・足回り(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 完成車(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 洗車・清掃(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- SMC(28,480)
- 雅(3,662)
- ホンダ(1,297)
- RS PRO(825)
- オカムラ(岡村製作所)(568)
- WEIDMULLER(562)
- メディアカバーマーケット(551)
- StarTech.com(465)
- NSK(日本精工)(296)
- サンワサプライ(288)
- エレコム(287)
- JAPANNEXT(269)
- Panasonic(パナソニック)(260)
- エスコ(247)
- モートーン(235)
- CKD(231)
- 三菱電機(218)
- ATEN(212)
- YAMAHA(ヤマハ)(203)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,684)
エコマーク認定(45)
グリーンマーク認定(102)
グリーン購入法適合(960)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
- その他サービス(1)
- オーダー・加工(34)
- リサイクル・リビルト(8)
- レンタル(34)
- 修理(34)
- 名入れ(24)
- 校正(11)
- 組立・設置・取付(423)
価格
価格で絞り込む
「DM」の検索結果
商品豆知識

アルミ製 棚柱 AP-DM型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
DM用精密ピンポール
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から翌々日出荷光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
ダイモテープライター DM1595
ダイモ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。仕様幅6・9・12mmテープ用付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入
今村紙工(2件のレビュー)¥609~税込¥670~1パック(100枚)当日出荷料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04色表面:白、裏面:透明加工料金別納マーク入りフタあり入数100枚テープあり
DM成形マイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷歯数20種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面穴
多回転形ダイヤル DM-15
緑測器(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。適合多回転形ポテンショメータHP-16質量(g)約40
ダイモテープライター DM1880
ダイモ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
チップ CNMG-DM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
ダンディスチール ミドル(DM)
花岡車輌¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌日出荷人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。高さ(mm)857キャスター自在×2個、固定×2個有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
DM 単管カッター
DeniMan(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト
CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入
今村紙工¥639~税込¥703~1袋(100枚)当日出荷伸びる素材で引っ張りや引き裂きに強く破袋しにくいCPP袋。厚みのある物や角がある商品等入れても問題ありません。剥離テープも静電気防止加工を施しており、手にまとわりつくことが無く作業効率アップのストレスフリーな仕様です。用途郵送時・メール便等材質CPP0.04mm厚さ(mm)0.04種類シール付入数(枚)100テープあり
ダストマスク カップ型 DMシリーズ
SUN UP(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10枚)ほか当日出荷工場や建設現場などで研磨作業・木工作業・清掃作業で活躍!。カップ型は自然な形状でマスク内の口元があくので、肌への負担が少なく、マスクをしたまま話してもズレにくい。ノーズピースはマスクと鼻のすき間を減らしメガネを曇りにくくします。ゴムヒモかぶり式材質本体/ポリプロピレン、ノースピース/アルミ
O-リング 5DM-14561-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
サーマロイDタイプ DMシリーズ
大同メタル工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。長さ公差(mm)0/-0.3
デジタルメトロノームDM51
セイコーインスツル¥2,598税込¥2,8581個当日出荷譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。楽器練習のほかウォーキングなどさまざまな用途で活用できます。用途パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等付属品モニター電池CR2032×1個材質プラスチック、電子部品厚さ(mm)34電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)縦(mm)54横(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70
ニツコー熔材工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。色棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト 1 4DM-E5481-00
YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番4DM-E5481-20主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷●対応サイズ:32×22.5×3.5mm他社参考品番(VESRAH)VE-2024他社参考品番(NTB)GK225-330-35
フロート 5DM-14985-00
YAMAHA(ヤマハ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B
富士電機(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
ステレオマイクロホン DM-E100
Canon¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。 風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク本体質量(g)約64(コード部除く)対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII周波数特性100Hz~10kHz指向角(°)120(単一指向性)音声ステレオ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)
[EA159DM]用 切断砥石
エスコ(6件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321セット(10枚)当日出荷適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥8,798~税込¥9,678~1セット(3本)ほか翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
LEDテープライト用調光器 DM30
マリンテック¥4,998税込¥5,4981台当日出荷調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
...






































![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)