カテゴリ
- 切削工具(18)
- 自動車純正部品(16)
- マスク(10)
- 農業機械(8)
- バイク部品(6)
- バイク純正部品(3)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- DUOREST(デュオレスト)(1)
- DURAKOOL(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NTB(1)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- Vesrah(1)
- イスカル(11)
- エスコ(2)
- ナイキ(1)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(15)
- 河村電器産業(1)
- 重松製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「DR76」の検索結果

防じんマスク DR76U2-s
重松製作所(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から60日以内出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR76DSU2K
重松製作所(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。区分RL2指定防護係数10
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8


オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き
DUOREST(デュオレスト)¥36,980税込¥40,6781脚6日以内出荷快適性と機能性を兼ね備えたオフィスチェア。長時間座っていても疲れにくい設計。約20度のロッキング角度調整機能付き(固定不可)。ヘッドレストは高さ調節や取り外しも可能。ヘッドレストには小物を掛けることができるフック付き。ウレタンキャスター付きで移動もスムーズ。体型やデスクの高さに合わせて座面の高さ調節可能用途オフィスチェアとして。デスクワークに。ロッキングチェア パソコンチェア PCチェア チェア シンプル おしゃれ デスクワーク テレワーク 在宅ワーク 在宅勤務材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタンフォーム、肘部:ナイロン、フレーム:スチールパイプ、張り地:ポリエステル質量(kg)13.2キャスターあり肘掛あり寸法(cm)【座面】50×51寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×65.5×104-117組立時間20-30分座面高(cm)39-47背タイプハイバック
イスカルミル チップ SPKR-ED-76
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷粗加工用正方形チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷材質IC950形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)17.3逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク用フィルタ U2K
重松製作所(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。広面積フィルタで呼吸が楽。活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K質量(g)13


























![3/8"DR/T55x76mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583095-210430-02.jpg)